Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois zingué jaune ASSY®plus

Vis à bois ASSYplus Top Head 60° bichromaté FP AW
VIS-TFB-RED-APERC-AW10-(A2L)-3X35/16
ASSYPLUS 3.0

Art. N° 016581335
EAN 4052712335266

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation élégante de bandes de verre ou de plinthes décoratives dans la construction de meubles, l'aménagement de locaux commerciaux ou l'aménagement intérieur.

Acier, bleu passivé, Top Head, filetage partiel, pointe de perçage, empreinte AW



Positionnement précis, pas d'éclatement


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Evitent également les fissures et les cassures du bois.



Vissage rapide


Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.



Pénétration facile et propre de la vis dans le bois


Fraisage facile et propre de la vis grâce à ses fraisures sous tête.



Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale du couple


L'empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.

Indication

Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement bois, abaques et instructions d'utilisation détaillées disponibles dans la page service : www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Fixation de plinthes et de bandes de verre dans l'aménagement de locaux commerciaux et l'aménagement intérieur

Diamètre nominal (d)

3 mm

Longueur (l)

35 mm

Longueur de filetage (lg) (lg)

16 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b)

19.5 mm

Forme de tête

Top head 60 degrés

Détails de tête

Tête autofraisante

Diamètre de tête (dh)

5.25 mm

Hauteur de tête (k)

3.55 mm

Empreinte intérieure

AW10

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Design

Filetage partiel

Taraudage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

2.05 mm

Forme de pointe

Pointe de perçage

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

Mobilier, Corps, Construction de magasins, Construction de halls d'exposition, Second œuvre

Homologation

ETA-11/0190

Poids du produit (par pièce)

1.298 g