Vis à bois zingué bleu WUPOFAST®
WÜPOFAST acier zingué Z avec tête percée
VIS-BOIS-TF-PERCEE-Z2-(A2K)-4,5X40/24
Art. N° 017434540
EAN 4011231227520
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Revêtement anti-frottement
- Avec tête prépercée
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 4,5 mm |
Longueur (l) | 40 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Trou d'accès de tête | Oui |
Diamètre du trou d'accès de tête | 2,5 mm |
Diamètre de tête (dh) | 9,0 mm |
Empreinte intérieure | Z2 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Taraudage | Filetage simple |
Longueur de filetage (lg) | 24 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 2,836 g |