Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois zingué bleu WUPOFAST®

WÜPOFAST acier zingué Z avec tête percée
VIS-BOIS-TF-PERCEE-Z2-(A2K)-4,5X30/19

Art. N° 017434530

EAN 4011231227483

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à bois zingué bleu WUPOFAST®

Art. N° 017434530

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier trempé, zingué
  • Revêtement anti-frottement

  • Avec tête prépercée
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

4,5 mm

Longueur (l)

30 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Trou d'accès de tête

Oui

Diamètre du trou d'accès de tête

2,5 mm

Diamètre de tête (dh)

9,0 mm

Empreinte intérieure

Z2

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Taraudage

Filetage simple

Longueur de filetage (lg)

19 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids du produit (par pièce)

2,212 g