Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois pour panneaux de particules WÜPOFAST® bruni

Vis à bois TFB WÜPOFAST acier bruni FT RSDSC PZ
VIS-TFB-Z2-(BRUNI)-3,5X35
WUEPOFAST

Art. N° 019503535
EAN 4038898566519

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Tenir compte de l'utilisation de nouveaux matériaux

Tête cruciforme Pozidrive



Revêtement glissant en plastique


Vissage facilité grâce aux filets tranchants revêtus d'un enduit de glissement.



Angle de torsion


Plus l'angle de torsion est grand, plus la vis est élastique ce qui minimise les risques de rupture.



Couple de rupture


Niveau de sécurité élevé pour l'utilisateur grâce au contrôle qualité de l'acier trempé.



Couple de vissage


Dépend de l'enduit de glissement, de la qualité du filetage, ainsi que de la géométrie des flancs du filet — ceci permet à l'utilisateur un vissage facile et rapide.

Indication

Ne convient pas à une utilisation en extérieur

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

3.5 mm

Longueur (l)

35 mm

Type de filetage

Filetage total

Longueur de filetage (lg)

31 mm

Angle de pointe

25 Degré

Forme de tête

Tête fraisée bombée

Diamètre de tête (dh)

7.0 mm

Empreinte intérieure

Z2

Matière

Acier

Finition

Bruni

Poids du produit (par pièce)

1.512 g

Conforme à la norme RoHS

Oui