Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois pour construction bois zinguée nickelée ASSY® 3.0

Vis à bois TF ASSY 3.0 acier zinc-nickel FP AW
VIS-CR-CS-MPK-WO-AW40-(P2E)-8X140/80

Art. N° 0170880140

EAN 4049557849652

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à bois pour construction bois zinguée nickelée ASSY® 3.0

Art. N° 0170880140

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 75 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Applications exceptionnelles dans les classes d'utilisation 1 et 2. La juste combinaison entre la robustesse d'une vis acier et une excellente protection antirouille grâce à une surface extrêmement résistante à la corrosion dans les atmosphère salines.
  • Offre une résistance à la corrosion cinq fois supérieure à celle d'une surface zinguée galvanisée (500 heures au test de brouillard salin, conformément à la norme DIN-EN ISO 9227)

  • Grâce à son revêtement, la vis ASSY ressemble à une vis en acier inoxydable haut de gamme

  • Sans chrome VI


Filetage asymétrique


Facilite et réduit le temps de vissage



Empreinte AW


Pour une tenue parfaite de l'embout



Sacs de fraisage


Pour un perçage optimal, compatible même avec la quincaillerie



Fraises deux tailles


Libère le passage du fût de la vis (à partir d'un diamètre de 5 mm et d'une longueur de 70 mm)



Pointe anneau ou pointe contre-filet


Pointe permettant de visser à proximité du bord

Indication

On déconseille l'utilisation de ces vis pour


  • Le bois à haute teneur en acide tannique

  • Le bois autoclavé

  • Une exposition directe aux intempéries (norme d'utilisation 3)


Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.



Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Recommandée pour une utilisation en extérieur conformément à la norme d'utilisation 2 (NKL 2) DIN 1052:2008 (structures couvertes et ouvertes)

Mode d'emploi

Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, pré-percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.

Diamètre nominal (d)

8 mm

Longueur (l)

140 mm

Longueur de filetage (lg)

80 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Diamètre de tête (dh)

15 mm

Hauteur de tête (k)

4,6 mm

Empreinte intérieure

AW40

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Meule de fraisage

Oui

Taraudage

Filetage à gros pas

Diamètre de l'âme

6 mm

Forme de pointe

Pointe avec contre-filetage

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc Nickel, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, semi-brillant

Couleur

Argent

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

Isolation sur les chevrons, Couverture, Construction d'éléments, Zone humide, Construction en bois, Construction en panneaux de bois, Second œuvre, Construction en bois structurelle

Accessoire complémentaire

Verrouillage de foret

Vis nécessitant une homologation

Oui

Homologation

ETA-11/0190

Conforme à la norme RoHS

Oui