Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SKII zingué FP

Vis bois ASSY 3.0 SKII, FP zingué (AW)

Art. N° 0184808032

EAN 4058794158687

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SKII zingué FP

Art. N° 0184808032

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

L'ASSY 3.0 SKII comporte une tête rondelle fraisée et est conçue pour une utilisation universelle dans le secteur de la construction en bois/de la charpenterie. Pour les applications où le fraisage et une consolidation efficace sont nécessaires.

Acier trempé, zingué (A3K), tête fraisée à rondelle, empreinte AW, meule de fraisage, filetage partiel, pointe contre-filet



Relie les pièces en bois sans risque de fissure



Tête fraisée à rondelle


  • Combine les propriétés d'une tête fraisée avec celles d'une tête rondelle. Transmet des forces élevées mais peut être fraisé

  • La tête de vis affleure la surface du bois

  • Minimise le nombre de modèles de vis de sorte à diminuer le stock requis


Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale des forces, ajustement excellent, centrage facilité

  • Sans oscillation, le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé

  • Adapté au travail en hauteur


Meule de fraisage : "l'aide" pour réduire l'effort du vissage


  • Réduction d'environ 20 % des couples de vissage et de fraisage de la tête, surtout pour les vis longues

  • N'abîme pas vos outils et prolonge la durée de vie de la batterie


Filetage asymétrique : vitesse accrue


  • Faible couple de vissage, couple de serrage élevé

  • Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques ; diminue les temps de traitement de 30 %


Pointe


Pointe à 34° pour un positionnement précis



Pointe contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Moins de risques d'éclatement, même avec une fixation près du bord du panneau

  • Réduction de couple de vissage


Surface


  • Acier zingué, A3K, Cr III, 8 µm min.
Indication

Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides ou dans les atmosphères contenant du gaz chloré.


Pour les applications en extérieur et dans des pièces ponctuellement ou constamment exposées à un taux d'humidité élevé, veuillez utiliser des vis ASSY 3.0 SK en acier inoxydable A2, de la famille 0181.


Pour les bois durs, un pré-perçage est requis conformément à l'ATE 11/0190.



Utiliser le logiciel pour construction en bois Würth pour mesurer les vis ASSY d'un diamètre de 5 mm ou plus.



Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les composants en bois.


Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, etc.), p. ex. les Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).



Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.

ATE-11/0190

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Utilisation universelle pour visser entre elles deux pièces en bois avec une pression élevée dans les zones visibles

  • Abris automobiles, connexion à vis pour bois de bout pour usage structurel

  • Isolation de toiture

  • Classes d'utilisation 1 et 2
Mode d'emploi

Angle de vissage de 0° à 90°.


Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage.


Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fût de la vis.


Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.


Pour augmenter l'effet de consolidation ou la résistance à la pénétration, nous recommandons d'utiliser également les rondelles de précision pour ASSY 3.0 SKII.

Diamètre nominal (d)

8 mm

Longueur (l)

320 mm

Longueur de filetage (lg)

100 mm

Forme de tête

Tête fausse rondelle II

Diamètre de tête (dh)

18,4 mm

Hauteur de tête (k)

2,3 mm

Empreinte intérieure

AW40

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Meule de fraisage

Oui

Taraudage

Filetage à gros pas

Diamètre de l'âme

5,3 mm

Forme de pointe

Pointe avec contre-filetage

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Couleur

Argent

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL

Type d'application

Construction en bois structurelle, Isolation sur les chevrons, Construction d'éléments, Construction en bois, Construction en panneaux de bois, Couverture

Accessoire complémentaire

Rondelle pour ASSY 3.0 SKII

Homologation

ETA-11/0190

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout AW® E 6.3 (1/4 pouce) avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-6 PANS 1/4-AW40-L50MM

x 5 pcs
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rondelle pour vis ASSY 4 WH II ou ASSY 3.0 SKII

ROND-WHII-D8-ST-(A3K)-30X6,5

Rondelle décorative de haute qualité pour augmenter la résistance de pénétration des têtes des vis ASSY 4 WH II ou ASSY 3.0 SKII pour les raccords vissés sur des surfaces visibles.
x 200 pcs
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Perceuse-visseuse électrique BS 13-SEC power

MASTER VISSEUSE PERCEUSE BS 13-SEC POWER

Perceuse-visseuse compacte et puissante pour travailler à des couples très élevés, par exemple pour des trous de grand diamètre, le vissage en série et les travaux de mélange