Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK A2 FT

ASSY 3.0 SK ac inox A2 fil total AW

Art. N° 018180840

EAN 4052712068072

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 SK A2 FT

Art. N° 018180840

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Acier inoxydable A2. La vis ASSY 3.0 SK à tête à embase et filetage total est spécialement conçue pour visser les pièces en tôle formées sur des structures en bois, par ex. vissage sur poteaux

Acier inoxydable A2, filetage partiel, grande tête à embase, empreinte AW, pointe anneau


  • Serrage du bois sans risque de fissure


Tête à embase large avec empreinte AW


  • Meilleure transmission des forces.

  • Centrage optimal.

  • Longue durée de vie.

  • Répartition des forces uniforme pour éviter d'endommager le revêtement des surfaces.


Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale des forces

  • Ajustement optimal

  • Identification rapide

  • Engagement sécurisé dans la vis

  • Pratiquement aucun rejet de l'embout

  • Pas de battement


Filetage :


  • Filetage total pour une capacité de charge élevée.

  • Vissage facile grâce à son filetage large et asymétrique


Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Positionnement très précis grâce à la pointe orientée à 30°.

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire

  • Moins de risques d'éclatement du bois, même lors d'un vissage proche des bords

  • Faible couple de vissage et couple de foirage

  • Réduction du couple de serrage

  • Vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneaux de particules classiques


Pointe


  • Positionnement très précis grâce à la pointe orientée à 30°.

  • Vis avec pointe anneau pour réduire considérablement le fendage du bois, notamment près des bords.


Matériau :


Acier inoxydable austénitique A2 (1.4301, 1.4567)

Indication

Utiliser le logiciel Würth de construction en bois pour mesurer les vis ASSY présentant un diamètre supérieur à 5 mm.



L'acier inoxydable austénitique se caractérise par un haut niveau de résistance à la corrosion dans les atmosphères industrielles agressives, l'air marin, l'eau du robinet, l'eau douce, l'eau souterraine et l'eau salée, ainsi que dans les bois contenant de l'acide tannique. Cette vis résiste à l'acide dans une certaine mesure et ne convient pas à une utilisation dans des atmosphères contenant du gaz chloré.



Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l'ISER (Bureau d'information allemand sur les aciers inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). En termes de conditions atmosphériques, les aciers inoxydables (par ex. matériau n° 1.4016) sont recommandés uniquement pour une utilisation en milieu rural et soumise à des restrictions importantes. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des conditions environnementales.



Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.



Les vis pour panneaux de particules sont optimisées pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).

ATE-11/0190
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Vissage sur poteaux, fixation de pièces en tôle

  • Extérieur, pièces humides et pièces avec des atmosphères salines (classe d'utilisation 3)
Mode d'emploi

Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190

Diamètre nominal (d)

8 mm

Longueur (l)

40 mm

Longueur de filetage (lg)

32 mm

Forme de tête

Tête rondelle

Diamètre de tête (dh)

18,9 mm

Hauteur de tête (k)

4 mm

Empreinte intérieure

AW40

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage total

Taraudage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

5 mm

Forme de pointe

Pointe avec filetage annulaire

Angle de pointe

30 Degré

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

A l'air libre, Construction de balcons, Construction de ponts, Zone humide, Construction en bois, Construction en bois structurelle, Vis à montant, Installation solaire

Homologation

ETA-11/0190

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Support pour montant BD-U/TZN

SUPPORT POTEAU BD-U TZN- U-FORME 91-H250

Ancrage pour montant monobloc convenant au béton avec fixation en U fixe et goujon ondulé de 250 mm. Pour les structures légères telles que les abris automobiles ou les panneaux pare-vue.
x 5 pcs