Vis à bois pour construction bois ASSY® 3.0 KOMBI zingué FP
ASSY 3.0 COMBI acier zp. FP tête combi AW
VIS-WO-HEX-AW40-(A3K)-8X120/80
ASSY 3.0 KOMBI



Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Acier, zingué, filetage partiel
La tête combi avec empreinte AW et cône sous tête renforcé est extrêmement polyvalente et signifie un transfert de puissance élevé.
Le filetage asymétrique large à revêtement glissant avec contre-filet et bavure permet un gain de temps de 30 % et réduit la tendance du bois à se fendre pendant l'utilisation.
Tête :
Tête hexagonale combinée avec empreinte AW et cône renforcé sous tête pour un transfert de puissance extrêmement flexible et un ajustement parfait dans les assemblages de métaux.
Filetage :
Filetage asymétrique large avec meule de fraisage pour écourter les temps de vissage.
Revêtement plastique anti-friction :
Facilite le vissage en réduisant la friction.
Fraises deux tailles
La meule de fraisage après le filetage réduit le couple de vissage de 20 %.
Pointe
Risque d'éclatement réduit grâce à la pointe contre-filet.
Utiliser le logiciel de dimensionnement de bois Würth (disponible en ligne ou en téléchargement pour travailler hors ligne) pour obtenir des conseils de charge statique individualisés. Pour les applications standard simples, se référer aux tableaux de calcul. Demander un exemplaire gratuit à votre représentant commercial.
Les vis pour panneaux de particules sont optimisées pour une utilisation dans les composants en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex., Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 8 mm |
Longueur (l) | 120 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Hauteur de tête (k) | 4.5 mm |
Entrainement extérieur | SW12 |
Empreinte intérieure | AW40 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Design | Filetage partiel |
Taraudage | Filetage à gros pas |
Longueur de filetage (lg) | 80 mm |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre |
Type d'application | Construction en bois structurelle, Construction d'éléments, Construction en panneaux de bois, Raccords métal/bois |
Diamètre de l'âme | 5.3 mm |
Forme de pointe | Pointe avec contre-filetage |
Angle de pointe | 34 Degré |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-11/0190 |
Fiches de données de sécurité(X)
/Cdt
EMBOUT-AW40-ROSEFLUO-1/4-L25MM
MASTER VISSEUSE PERCEUSE BS 13-SEC POWER
MASTERVVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)