Vis à bois pour anneau de levage et de transport ASSY® 3.0 KOMBI zingué FT
Vis bois ASSY 3.0 KOMBI levage, FT zingué (TH/AW)
Art. N° 0184210181
EAN 4053479379845
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Filetage large asymétrique avec une grande partie filetée (lg) pour une résistance élevée à la traction
- Grande tête hexagonale SW17 avec renforcement de la tige pour une meilleure transmission des forces et un ajustement optimal
- Empreinte AW40 intégrée pour un vissage aisé
- Pointe contre-filet pour éviter l'éclatement du bois
- Acier zingué (A2K), sans meule de fraisage
Pour des raisons de sécurité, les vis ne doivent être utilisées qu'une seule fois.
L'ensemble du composant doit être fixé avec au moins deux vis à bois. S'assurer que les vis ne sont pas vissées au niveau des fissures ou à des endroits similaires.
Pour les suspensions au comportement statique indéterminé avec plus de trois points d'ancrage, les ancrages doivent être correctement dimensionnés de sorte que deux points d'ancrage puissent supporter toute la charge. Les charges sur les points d'ancrage doivent être calculées conformément au triangle des forces. Lors du positionnement de plus de deux points d'ancrage (suspensions au comportement statique déterminé), des mesures appropriées (par ex. palonnier) doivent être prises pour assurer une répartition uniforme de la charge sur tous les points d'ancrage.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Rapports d'experts
Fiches de données de sécurité(X)
Idéal pour le transport de composants en bois massif, contreplaqué, bois de placage, contreplaqué et stratifié
Toujours observer les spécifications définies dans les rapports d'experts ainsi que l'ATE-11/0190 et les réglementations nationales en vigueur.
Applications :
- Force axiale sur la surface du panneau ou au bord
- Force oblique sur la surface du panneau ou bord
- Force oblique sur la surface du panneau avec noyure précise (d x t, 70 x 30 mm)
Le filetage de la vis doit être entièrement ancré dans la surface en bois sans entraver le composant.
Lors du vissage dans les bords des panneaux de contreplaqué, visser au milieu d'une couche. Un support transversal doit également être fixé, de manière perpendiculaire, sur la surface du panneau, autour des fixations à vis avec des vis à filetage total ASSY plus FT.
Lorsque des charges de transport sont appliquées, les forces de transport exercées sur l'anneau de transport doivent être prises en compte sous forme de coefficients de vibration.
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 10 mm |
Longueur (l) | 180 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |
Hauteur de tête (k) | 5,5 mm |
Entrainement extérieur | SW17 |
Empreinte intérieure | AW40 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Design | Filetage partiel |
Taraudage | Filetage à gros pas |
Longueur de filetage (lg) | 145 mm |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre |
Type d'application | Construction en bois structurelle, Construction d'éléments, Construction en panneaux de bois, Raccords métal/bois, Ancrage de transport |
Diamètre de l'âme | 6,3 mm |
Forme de pointe | Pointe avec contre-filetage |
Angle de pointe | 34 Degré |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-11/0190 |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!