Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois de montage MDF ASSY®

Vis à bois TF ASSY MDF acier zingué FT AW
VIS-CS-MDF-AW10-(A2K)-3,4X25/21
ASSY 3.0

Art. N° 0170013525
EAN 4046777919899

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Optimisé pour faciliter la fixation des raccords sur la surface supérieure grâce à la forme spécifique de la vis.

Acier zingué



Empreinte AW


  • Transmission maximale des forces

  • Pas de battement


Tête fraisée


Procure un aspect idéal au raccord



Fût de la vis réduit


Permet d'éviter que la vis ne "pousse contre" le matériau



Filetage asymétrique


Haute résistance à la tension

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour tous les raccords vissés en bois MDF où les raccords doivent être fixés sur la surface.

Diamètre nominal (d)

3.4 mm

Longueur (l)

25 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

6.6 mm

Hauteur de tête (k)

2 mm

Empreinte intérieure

AW10

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage total

Taraudage

Filetage simple

Longueur de filetage (lg)

21 mm

Diamètre de l'âme

1.65 mm

Forme de pointe

Pointe

Angle de pointe

30 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Couleur

Argent

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

Poids du produit (par pièce)

0.950 g

Utilisable avec les matériaux suivants

MDF

Type d'application

Second œuvre, Construction de halls d'exposition, Mobilier, Corps, Construction de magasins

Homologation

ETA-11/0190

Vis nécessitant une homologation

Oui

Conforme à la norme RoHS

Oui