Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY® 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée

Vis à bois TCB ASSY 4 FT Kaltschmelz RW
VIS-PANHD-CARAVAN-RW20-(A2K)-4X26/23

Art. N° 0153810426

EAN 4061975606648

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à bois de connecteur d'armoire ASSY® 4 PH CARAVAN Acier zingué, filetage total, tête bombée

Art. N° 0153810426

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vis à filetage total spécialement développée pour la fixation du connecteur d'armoire avec vis dans l'ancrage KALTSCHMELZ®

Transmission de puissance idéale grâce à l'embout RW


  • Plus de puissance grâce à une grande zone de contact au niveau de l'embout

  • Plus de stabilité, travail à une main, positionnement précis grâce à l'effet de connexion et à l'ajustement parfait de l'embout

  • Moins de changements d'embout, un seul embout pour de nombreux diamètres de vis

  • Compatibilité avec l'ancienne empreinte AW


Tôles métalliques à fixation affleurante à usage secondaire


  • Tête cylindrique bombée plate, arrondie par une lentille

  • Grande surface de contact


Fiabilité maximale des assemblages à vis grâce au filetage asymétrique simple


  • Correspondance optimale de la pointe autoperceuse et de la géométrie de filetage

  • Excellent ancrage dans le bois en raison de la disposition asymétrique des flancs du filetage


Idéale pour les raccords à vis sans friction dans le plastique, par exemple, dans les chevilles ou dans les matériaux en bois homogène fortement comprimé


  • La vis accroche rapidement grâce à la conception de filetage continu jusqu'à la pointe de la vis

  • Vissage sans écartement grâce à la géométrie de la pointe sans composant pour réduire le fendillement
Indication
  • Ne pas utiliser la vis dans des applications exposées directement aux éléments, dans des pièces humides et dans les atmosphères contenant du gaz chloré. En cas d'utilisation à l'extérieur et dans des pièces constamment exposées à un taux d'humidité élevé, utiliser des vis ASSY 4 A2 PH en acier inoxydable
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les assemblages acier-bois d'ancrage Kaltschmelz conçus pour les forces de traction


Le filetage total qui commence immédiatement sous la tête permet par exemple d'effectuer des assemblages raccord-Kaltschmelz-ancrage. Une force d'extraction de vis supérieure est obtenue par la longueur de filetage maximale.



Pour les applications de classe d'utilisation 1 et de classe d'utilisation 2 (à partir de ∅ > 4 mm)


  • Protection de surface de haute qualité, zinc, couche bleu passivé sans chrome(VI) d'une épaisseur jusqu'à ∅ 4 mm A2K 5 µm, à partir de ∅ 4,5 mm A3K 8 µm

  • Convient pour les applications de classe d'utilisation 1 (intérieur) et, à partir de ∅ > 4 mm, de classe d'utilisation 2 (zone humide ou zone extérieure couverte) conformément aux normes EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08

  • Pour les vis à partir de ∅ 4,5 mm avec épaisseur de couche de zinc de 8 µm avec passivation Cr(III), les exigences de la classification T2/C2 sont remplies conformément à la norme prEN 14592:2017 (D)
Mode d'emploi

Pour une utilisation optimale de la vis, l'embout RW correspondant doit être utilisé.

Diamètre nominal (d)

4 mm

Longueur (l)

26 mm

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Diamètre de tête (dh)

6,8 mm

Hauteur de tête (k)

2,8 mm

Empreinte intérieure

RW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage total

Taraudage

Filetage simple

Longueur de filetage (lg)

23 mm

Diamètre de l'âme

2,2 mm

Forme de pointe

Pointe

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Couleur

Argent

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

45 Degré

Poids du produit (par pièce)

1,681 g

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, LVL

Type d'application

Universel, Mobilier, Bois, Second œuvre, Ferrure, Tôle/bois

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout de vissage 1/4 pouce C 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L25MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
x 10 pcs
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L50MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
x 5 pcs
Embout de vissage 1/4 pouce E 6.3 RW®

BIT-RW20-ORANGE CLAIR-1/4ZO-L120MM

L'embout idéal pour la nouvelle génération de vis ASSY
x 5 pcs