Vis à bois acier zingué bleu WÜPOFAST® Avec fente mixte
Vis à bois TF WÜPOFAST acier zingué PZ+Fente
VIS-BOIS-TCB-FENTE-Z3-(A2K)-6X50
WUEPOFAST
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Matériau : Acier cémenté
- Surface : Zingué, à revêtement plastique
- Tête : Tête cylindrique bombée , empreinte cruciforme Z
- Filetage pratiquement jusqu'à la tête
Fiches de données de sécurité(X)
A utiliser comme vis pour cheville avec une cheville Nylon, une cheville Zebra Shark, une cheville paroi creuse, une cheville polyamide pour béton cellulaire ou en tant que vis autoperceuse dans le bois et les panneaux en bois aggloméré
Diamètre nominal (d) | 6 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Diamètre de tête (dh) | 12.0 mm |
Empreinte intérieure | Z3+Fente |
Type de filetage | Filetage total |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 7.190 g |