Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois acier zingué bleu WÜPOFAST® Avec fente mixte

Vis à bois TF WÜPOFAST acier zingué PZ+Fente
VIS-BOIS-TCB-FENTE-Z2-(A2K)-4,5X40
WUEPOFAST

Art. N° 017245 40
EAN 4011231226035

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

  • Matériau : Acier cémenté

  • Surface : Zingué, à revêtement plastique

  • Tête : Tête cylindrique bombée , empreinte cruciforme Z

  • Filetage pratiquement jusqu'à la tête
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

A utiliser comme vis pour cheville avec une cheville Nylon, une cheville Zebra Shark, une cheville paroi creuse, une cheville polyamide pour béton cellulaire ou en tant que vis autoperceuse dans le bois et les panneaux en bois aggloméré

Diamètre nominal (d)

4.5 mm

Longueur (l)

40 mm

Diamètre de tête (dh)

9.0 mm

Empreinte intérieure

Z2+Fente

Type de filetage

Filetage total

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Poids du produit (par pièce)

3.105 g