Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois à pointe autoperceuse pour terrasse ASSY®plus A2 double filetage

Vis bois autoperceuse ASSYplus terrasse inox A2 AW
ASSY PLUS A2 5,5X70/23 TERRASSE

Art. N° 0166215570

EAN 4053479650128

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à bois à pointe autoperceuse pour terrasse ASSY®plus A2 double filetage

Art. N° 0166215570

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 250 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la fixation de panneaux pour terrasse. Le filetage sous tête fixe définitivement la lame de terrasse à la structure porteuse. La pointe autoperceuse permet le vissage sans pré-perçage dans une grande variété de bois.

Raccordement vissé permanent, aspect soigné


Le filetage sous tête permet de fixer correctement la lame de terrasse à la structure porteuse. La tête cylindrique étroite de la vis permet un rendu soigné de la surface de la terrasse. Le pré-perçage permet de renforcer d’avantage cet effet.



Positionnement précis, pas d'éclatement


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperceuse spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Le bois ne se fend pas, même en cas de vissage près du bord.



Pénétration facile et propre de la vis dans le bois


La petite tête cylindrique peut être fraisée très facilement et proprement grâce à son petit diamètre. Pour des raisons visuelles, il est donc souhaitable de noyer la vis.



Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale du couple


L'empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela évité tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.

Indication

Vissage des lames de terrasse en bois durs


Des essais préliminaires sont requis sur les bois durs. Il peut être nécessaire de pré-percer le bois en fonction de son épaisseur et de son taux d'humidité. Il est recommandé d'utiliser l'outil de mise en œuvre avec une rotation basse vitesse.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau de l'ISER (Informationsstelle Edelstahl Rostfrei [Bureau d'information allemand sur les aciers inoxydables], fiche informative 828).


En termes de conditions atmosphériques, ce bureau recommande une utilisation des aciers inoxydables (par ex. matériau n° 1.4016) uniquement en milieu rural et soumise à des restrictions importantes.


Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques en extérieur et de tenir compte des conditions environnementales.

Diamètre nominal (d)

5,5 mm

Longueur (l)

70 mm

Longueur de filetage (lg) (lg)

23 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b)

27,5 mm

Forme de tête

Tête cylindrique

Détails de tête

Filetage sous tête

Diamètre de tête (dh)

6,8 mm

Hauteur de tête (k)

2,2 mm

Empreinte intérieure

AW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel et filetage sous tête

Design

Avec arbre

Taraudage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

3,6 mm

Diamètre du filetage à la tête

3,15 mm

Forme de pointe

Pointe de perçage

Matière

Acier inoxydable A2

Finition

Brut

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

Façade, Zone humide, Construction en bois structurelle, Terrasse, Clôture

Homologation

ETA-11/0190

Poids du produit (par pièce)

7,172 g

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Serre-joint spécial terrasse

SERRE-JOINT PR LA POSE DE TERRASSES450MM

Serre-joint spécial à une main pour la pose de terrasses
x 1 pcs
Panneau pour plancher Combi/Combi Max

FLRPLT-F.TERRACSPRT-D160MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 150 pcs
Silencieux Combi/Combi Max

SILENC-F.TERRACSPRT-100X80X10MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 150 pcs
Pièce de base Combi/Combi Max

TERRACSPRT-FLOORPIECE-100X80X35MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 150 pcs
Petite cale supérieure combinée

TERRACSPRT-TOPWEDGE-SMALL-80X43X19MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 300 pcs
Cale supérieure combinée moyenne

TERRACSPRT-TOP-WEDGE-MEDIUM-130X43X29MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 300 pcs
Grande cale supérieure combinée

TERRACSPRT-TOPWEDGE-BIG-130X45X44MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 300 pcs
Petite pièce de base Combi Max

TERRACSPRT-MAX-BASEPEACE-SMALL-100X80X75

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 75 pcs
Grande pièce de base Combi Max

TERRACSPRT-MAX-BASEPEACE-BIG-100X80X105

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 75 pcs
Haut Combi Max

TERRACSPRT-MAX-TOP-100X43X55MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 150 pcs
Pièce de base combinée

TERRACSPRT-BASEPEACE-100X80X40MM

Solution professionnelle pour plancher surélevé et estrades en bois.
x 150 pcs