Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois à pointe autoperceuse pour aménagement extérieur ASSY®plus A2 en rouleaux

ASSYplus a. zi arm. PT t. frais. facet. AW trou t.

Art. N° 0165945400

EAN 4053479058177

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à bois à pointe autoperceuse pour aménagement extérieur ASSY®plus A2 en rouleaux

Art. N° 0165945400

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 500 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour la construction de la structure primaire et pour l'application de différents matériaux de revêtement tels que le MDF, le multiplex, les panneaux en bois aggloméré, etc. avec des capuchons de couleur assortie. Grâce à la longueur de filetage conçu pour la construction de la structure primaire et aux filets fraiseurs, les composants sont serrés fermement ensemble sans aucun écartement et verrouillage forcé. Empreinte AW

Positionnement précis, sans fissures


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret Forstner. Evitent également les fissures et les cassures fastidieuses du bois.



Vissage rapide


Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.



Fraisage simple et propre


Les fraisoirs à facettes facilitent le fraisage propre et simple de la vis. Les copeaux formés à la surface pendant le processus de vissage sont ramassés.



Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum


L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.

ATE-11/0190

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Diamètre nominal (d)

4,5 mm

Longueur (l)

40 mm

Longueur de filetage (lg) (lg)

27 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b)

31 mm

Forme de tête

Tête fraisée autofraisante à rabat

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Diamètre de tête (dh)

8,5 mm

Trou d'accès de tête

Oui

Diamètre du trou d'accès de tête

3,85 mm

Hauteur de tête (k)

2,45 mm

Empreinte intérieure

AW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Longueur de tige

6,55 mm

Design

Filetage partiel

Taraudage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

2,5 mm

Forme de pointe

Pointe de perçage

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Contreplaqué, Panneau 3couches

Type d'application

Mobilier, Corps, Construction de magasins, Construction de halls d'exposition

Accessoire complémentaire

Capuchon

Homologation

ETA-11/0190

Poids du produit (par pièce)

2,840 g

Conforme à la norme RoHS

Oui

Art. N°
N° de référence client

Matières dangereuses

Informations produit

 Fiches de données de sécurité()

 Fiches de données de sécurité ()

Données CAD  | 

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Données techniques