Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO®zingué

Vis de réglage JAMO II, zingué (AW)
VIS-JAMO-AW30-T1-6,0X 90

Art. N° 023456390

EAN 4038898498605

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO®zingué

Art. N° 023456390

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vis pour effectuer des changements de réglages des sous-structures en bois sur des surfaces en bois, pierre ou béton.

Zone d'application :


Vis pour effectuer des changements de réglages des sous-structures en bois sur des surfaces en bois, pierre ou béton.


Supports :


Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT) bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré et en combinaison avec des chevilles en pierre ou en béton.



Avantages :


Vis d'espacement homologuée selon ETA 11/0190 avec des caractéristiques de mise en place sans oscillation et de changement rapide, résistante à la charge.



Tête :


Tête fraisée avec filetage sous tête avec empreinte AW® pour un ajustement sans oscillation de la vis et une transmission de puissance très élevée.



Filetage :


Filetage partiel asymétrique avec filetage sous la tête avec meule de fraisage pour écourter les temps de vissage.



Revêtement plastique anti-friction :


Revêtement coulissant de haute qualité pour réduire le frottement et faciliter le vissage.



Astuce :


Morsure rapide de la pointe de la vis sans fraisage des composants de la pointe.

Indication

Choisir la longueur de la vis de façon à ce que le filetage soit complètement vissé dans le support.



Les conditions de l'agrément technique européen doivent être prises en compte. Pour plus d'informations sur les capacités de charge, consulter : www.wuerth.de/assy

ATE-11/0190
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour effectuer des changements de réglages des sous-structures en bois sur des surfaces en bois, pierre ou béton
Mode d'emploi

1. Pour la pose de goujons : Latte de bois pré-percée et substrat en fonction du diamètre de la cheville


2. Nettoyer le trou et l'insert de la cheville


3. Visser la lame en bois et fraiser la vis JAMO


4. Tourner la vis JAMO dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la latte en bois atteigne la distance désirée, tourner en arrière ou ajuster la distance. La tête reste au ras de la latte en bois

Diamètre nominal (d)

6 mm

Longueur (l)

90 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

12,5 mm

Hauteur de tête (k)

3,5 mm

Détails de tête

Filetage sous tête

Empreinte intérieure

AW30

Diamètre nominal 2

9,9 mm

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel et filetage sous tête pour l'ajustement

Taraudage

Filetage simple

Longueur de filetage (lg)

56 mm

Diamètre de l'âme

3,9 mm

Diamètre du filetage à la tête

7,4 mm

Forme de pointe

Pointe

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Contreplaqué, Bois tendre, Cheville, Hêtre de construction, OSB

Type d'application

Montage à distance, Ajustement, Ossature porteuse

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Homologation

Rapport de test 50923397, ETA-11/0190

Conforme à la norme RoHS

Oui

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Règle de précision à niveau à bulle

RÈGLE À NIVELER, 180MM

Avec profilé en métal léger à paroi épaisse et toile centrale et deux capuchons en plastique
x 1 pcs
Cheville plastique multi-usages SHARK sans collerette

CHEV ZEBRA SHARK ROUGE 8X51

Chevilles universelles pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction pour une plage de charges faibles
x 200 pcs
Cheville plastique multi-usages SHARK avec collerette

CHEV ZEBRA SHARK BLANCHE 8X52

Chevilles universelles pour fixations dans pratiquement tous les matériaux de construction pour une plage de charges faibles
x 200 pcs