Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois à pointe autoperceuse de réglage à distance JAMO®plus zingué

Jamo plus acier zingué AW pointe centrage
VIS JAMO BOIS AUTOFORANTE-6X90/55
JAMO PLUS II

Art. N° 023446590
EAN 4049557894324

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La vis d'espacement pour le montage réglable de sous-structures en bois sur des surfaces en bois à distances de bords faibles.

Acier trempé, zinguée, bleu, filetage partiel, tête fraisée autofraisante avec inférieure filetage à l'opérateur, empreinte AW, des surfaces : Acier trempé, zingué, passivé bleu, filetage partiel, tête fraisée autofraisante à pas fin, à entraînement AW, surfaces :


Bois massif (résineux, frêne, hêtre, chêne), poutres stratifiées, bois stratifié croisé (CLT) bois de placage (bois de résineux ou BauBuche), OSB et panneaux en bois aggloméré.

Avantages :


Vis d'espacement homologuée selon ETA 11/0190 avec des caractéristiques de mise en place sans oscillation et des distances de bords faibles. Temps de montage courts grâce à une mise en place simple, une transmission de puissance élevée, un fraisage de tête propre et un réglage rapide.

Tête :


Tête fraisée autofraisante avec filetage sous tête et empreinte AW® pour un ajustement sans oscillation de la vis et une transmission de puissance très élevée.

Fraisoirs à facettes :


Fraisage facile et propre de la vis grâce aux fraisoirs à facettes.

Filetage :


Filetage partiel asymétrique avec filetage sous la tête avec meule de fraisage pour écourter les temps de vissage.

Revêtement plastique anti-friction :


Revêtement coulissant de haute qualité pour réduire le frottement et faciliter le vissage.

Astuce :


Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. Les arêtes de coupe, tout comme un foret bois, garantissent des performances de perçage parfaites et un positionnement parfait sur les bords des sections transversales fines en bois.
IndicationChoisir la longueur de la vis de façon à ce que le filetage soit complètement vissé dans le support.
Les conditions de l'agrément technique européen doivent être respectées. Pour plus d'informations sur les capacités de charge, consulter : www.wuerth.de/assy
ATE-11/0190, rapport de contrôle IFT 50923397
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Ecartement réglable des sous-structures en bois sur des substrats fins en bois minces sans perçage préalable.

Mode d'emploi1.Placer la vis JAMO et le boulon
2.Visser la lame en bois et fraiser la vis JAMO
3.Tourner la vis JAMO dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la latte en bois atteigne la distance désirée, tourner en arrière ou ajuster la distance. La tête reste au ras de la latte en bois

Diamètre nominal (d)

6 mm

Longueur (l)

90 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

12 mm

Hauteur de tête (k)

6.6 mm

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Empreinte intérieure

AW30

Diamètre nominal 2

6.8 mm

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel et filetage sous tête pour l'ajustement

Taraudage

Filetage à gros pas

Longueur de filetage (lg)

55 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b)

53 mm

Diamètre de l'âme

3.9 mm

Diamètre du filetage à la tête

3.8 mm

Forme de pointe

Pointe de perçage

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Utilisable avec les matériaux suivants

OSB, Panneaux en bois aggloméré

Type d'application

Montage à distance, Ajustement, Ossature porteuse

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Homologation

Rapport de test 50923397, ETA-11/0190

Conforme à la norme RoHS

Oui

Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Coffret dembouts AW

COFFRE À EMBOUTS, 1/4, AW, 9-TLG

9 pièces. Petit coffret d'embouts en plastique résistant aux chocs qui s'insère dans presque toutes les poches.
x 1 pcs