Vis à bois à pointe autoperceuse ASSY®plus nickelé
ASSYplus Top Head, 60° nickelé AW FP
VIS-TFB-RED-APERC-AW10-(E1J)-3X25/11
Art. N° 016585325
EAN 4052712335655
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Acier inoxydable A2, petite Top head 60°, filetage partiel, pointe de centrage, empreinte AW
Positionnement précis, pas d'éclatement
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. La pointe autoperçante spéciale assure un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Evitent également les fissures et les cassures du bois.
Vissage rapide
Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.
Pénétration facile et propre de la vis dans le bois
Fraisage facile et propre de la vis grâce à ses fraisures sous tête.
Empreinte AW pour un guidage et une transmission optimale du couple
L'empreinte AW assure un centrage optimal dans la vis. Cela évite tout battement ou dérapage de l'embout dans l'empreinte lors du vissage.
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastiques, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), par ex. vis à bois hexagonales ASSY D, DIN 571 ou vis Wüpofast.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement bois, abaques et instructions d'utilisation détaillées disponibles dans la page service : www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation des plinthes et des bandes de verre dans les zones extérieures exposées aux intempéries.
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 3 mm |
Longueur (l) | 25 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 11 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b) | 14,5 mm |
Forme de tête | Top head 60 degrés |
Détails de tête | Tête autofraisante |
Diamètre de tête (dh) | 5,25 mm |
Hauteur de tête (k) | 3,55 mm |
Empreinte intérieure | AW10 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Design | Avec arbre |
Taraudage | Filetage simple |
Diamètre de l'âme | 2,05 mm |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Matière | Acier trempé |
Finition | Nickel, épaisseur du revêtement 3 µm, incolore, brillant |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 45 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre |
Type d'application | Mobilier, Corps, Construction de magasins, Construction de halls d'exposition, Second œuvre |
Poids du produit (par pièce) | 0,940 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!