Vis à bois ASSY®plus inox A2
Vis à bois ASSYplus inox A2 FP TF autofr. AW
VIS-TF-APERC-AFR-A2-AW20-4X50/26
Art. N° 016614 50
EAN 4052712338687
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Positionnement précis, sans fissures
Positionnement précis et facile de la vis grâce à la pointe autoperceuse spéciale. Les bords de la pointe autoperceurs assurent un perçage optimal, similaire à celui d'un foret bois. Elle évite les fissures et les cassures du bois.
Vissage rapide
Le filetage progressif après la pointe de perçage assure un vissage rapide.
Fraisage simple et propre
Fraisage propre et facile de la vis grâce à sa tête autofraiseuse.
Empreinte AW pour un transfert de puissance et un positionnement optimum
L'empreinte AW assure un excellent ajustement de l'embout dans l'empreinte de la vis. Cela évite toute oscillation ou dérapage de l'embout lors du vissage.
ATE-11/0190
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 4 mm |
Longueur (l) | 50 mm |
Longueur de filetage (lg) (lg) | 26 mm |
Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b) | 29,5 mm |
Forme de tête | Tête fraisée |
Détails de tête | Tête autofraisante |
Diamètre de tête (dh) | 8 mm |
Hauteur de tête (k) | 3,7 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Design | Avec arbre |
Taraudage | Filetage simple |
Diamètre de l'âme | 2,65 mm |
Forme de pointe | Pointe de perçage |
Matière | Acier inoxydable A2 |
Finition | Brut |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre |
Type d'application | A l'air libre, Balcon, Construction d'éléments, Façade, Zone humide, Construction en bois, Construction en panneaux de bois, Construction en bois structurelle, Jeu, Ame, Terrasse, Clôture |
Homologation | ETA-11/0190 |
Poids du produit (par pièce) | 3,050 g |
Conforme à la norme RoHS | Oui |