Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois ASSY®plus MDF

Vis bois autop. ASSY Plus MDF, FP zinguée (AW)
ASSY PLUS SPECIAL MDF FP TRED 3,9X50
ASSYPLUS 3.0

Art. N° 0165394050
EAN 4046777939729

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

La vis pour les panneaux MDF (panneaux de fibres à densité moyenne). Grâce à la géométrie spéciale de cette vis conçue pour une utilisation dans le MDF, elle peut être vissée sans alésage préliminaire dans l’extrémité du grain. Elle peut donc être utilisée lors de la construction de structures provisoires, par exemple.

Acier zingué, passivé bleu



Empreinte AW


  • Transmission maximale des forces

  • Pas de battement


Petite tête fraisée


Fraisage optimal dans le MDF sans incurvation



Fût de la vis réduit


permet d'éviter que la vis ne "pousse contre" le matériau



Fût rainuré


distribue les copeaux de forage pour un effet optimal



Filetage asymétrique


Haute résistance à la tension



Longue pointe de perçage


Espace plus important pour l'évacuation des copeaux, réduisant la pression exercée sur le matériau



Pointe de perçage bois


Excellents résultats de perçage ; positionnement précis grâce à la pointe de centrage

Indication

Il est important de noter qu'une distance de 30 mm doit être respectée par rapport au bord (bord de l’extrémité du grain).

En raison des variations de densités fournies par les différents fabricants, des essais préliminaires sont nécessaires lors de l’installation des joints à vis proches des bords. Il est recommandé de toujours utiliser le plus petit diamètre possible (3,5 mm)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Tous les joints à vis fabriqués dans du MDF requérant qu’une vis soit insérée dans l’extrémité du grain. Pour fixer les raccords sur la surface, utiliser des vis ASSY MDF sans pointe de perçage.

Diamètre nominal (d)

3.9 mm

Longueur (l)

50 mm

Longueur de filetage (lg) (lg)

31 mm

Longueur de filetage de vis avec pointe perceuse (b) (b)

36 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

6.6 mm

Hauteur de tête (k)

2 mm

Empreinte intérieure

AW10

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Design

Filetage partiel

Taraudage

Filetage simple

Diamètre de l'âme

1.85 mm

Forme de pointe

Pointe de perçage

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

MDF

Type d'application

Mobilier, Corps, Construction de magasins, Construction de halls d'exposition, Second œuvre

Homologation

ETA-11/0190

Poids du produit (par pièce)

2.200 g

Conforme à la norme RoHS

Oui