Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis à bois ASSY® 3.0 bichromaté en rouleaux FP

Vis bois ASSY 3.0 en rouleau FP tête fraisée (AW)
VIS-CS-MPK-MG-HOHE-AW20-(A2L)-5X60/37

Art. N° 0163750060

EAN 4047376866089

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à bois ASSY® 3.0 bichromaté en rouleaux FP

Art. N° 0163750060

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une utilisation universelle pour les tâches de vissage intensives dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures

Acier bichromaté, filetage partiel, tête fraisée, empreinte AW, bruni



Relie les pièces en bois sans risque de fissure



Meule de fraisage, "l'aide" pour réduire l'effort du vissage


  • Réduction des couples de vissage et de fraisage de la tête, surtout pour les vis longues

  • Aucune contrainte sur les outils

  • A partir de Ø = 5 mm, L = 70 mm


Filetage asymétrique pour une vitesse de pénétration supérieure


  • Faible couple de vissage

  • Couple de foirage élevé

  • Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques

  • Double filetage : 3,0-4,5 mm

  • Pas large : 5,0-12,0 mm


Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale des forces

  • Ajustement excellent

  • Identification rapide

  • La vis se met en place de manière sûre

  • Rejet de l'embout proche de zéro

  • Sans oscillation

  • Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé

  • Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm


Pointe anneau/pointe contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Moins de risques d'éclatement du bois, même avec un assemblage près des bords

  • Réduction de couple de vissage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire

  • Pointe anneau : Jusqu'à 4,5 mm

  • Contre-filetage : à partir de 5,0 mm
Indication

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation à l'extérieur et pour des applications soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues ! Dans ces cas utiliser les vis ASSY 3,0 en acier inoxydable A2.


Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.


Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la capacité de charge. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour une utilisation universelle pour les tâches de vissage intensives dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures
Mode d'emploiPour le bois résineux ou les matériaux à base de bois tendre, ne pas effectuer de pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, pré-percer un trou au diamètre de la vis
Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.

Diamètre nominal (d)

5 mm

Longueur (l)

60 mm

Longueur de filetage (lg)

37 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Détails de tête

Fraisoir à facettes

Diamètre de tête (dh)

9,6 mm

Hauteur de tête (k)

3,1 mm

Empreinte intérieure

AW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage partiel

Taraudage

Filetage à gros pas

Diamètre de l'âme

3,2 mm

Forme de pointe

Pointe avec contre-filetage

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, jaunâtre luisant à jaune-brun, i

Couleur

Jaune

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

À courroie

Holz-Her

Utilisable avec les matériaux suivants

Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre

Type d'application

Universel, Construction en bois structurelle, Construction d'éléments, Plafond, Second œuvre

Machines adaptées

Prebena 9D-62-45 CS, Tournevis à magasin Holz-Her 3337, Tournevis à magasin Holz-Her 3350, Tournevis à magasin Holz-Her 3352, Tournevis à magasin Holz-Her 3362, Würth ASSYmat 80 avec HS 16

Vis nécessitant une homologation

Oui

Homologation

ETA-11/0190

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Embout AW® filet M6 mm avec embout AW breveté et codage couleur

EMBOUT-M6-AW20-L45MM

x 5 pcs