Vis à bois ASSY® 3.0 zingué panhead
Vis à bois ASSY 3.0 TCB (Pan Head) AW
VIS-TCB-BOIS-AW20-(A2K)-3,5X17/15
Art. N° 0153035017
EAN 4047376866690
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Relie les pièces en bois sans risque de fissure
Filetage asymétrique pour plus de vitesse
- Faible couple de vissage
- Couple de forage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneaux de particules classiques
- Filetage simple
Empreinte AW - Plus de puissance
- Transmission optimale des forces
- Ajustement excellent
- Centrage facilité
- La vis se met en place de manière sûre
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Sans oscillation
- Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé
- Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même avec un assemblage près des bords
- Réduction de couple de vissage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement de la pointe anneau
Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.
Les vis pour panneaux en bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastique, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes filetées spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, filetage rainuré, filetage auto-nettoyant, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement bois, abaques et instructions d'utilisation détaillées disponibles dans la page service : www.wuerth.de/assy.
Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation de tôle mince sur bois dans l'aménagement de locaux commerciaux, l'agencement intérieur et la fabrication de meubles.
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun préperçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, prépercer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 3,5 mm |
Longueur (l) | 17 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Diamètre de tête (dh) | 7 mm |
Hauteur de tête (k) | 2,4 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Taraudage | Filetage simple |
Longueur de filetage (lg) | 15 mm |
Diamètre de l'âme | 2,1 mm |
Forme de pointe | Pointe avec filetage annulaire |
Angle de pointe | 20 Degré |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Couleur | Argent |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Angle de vissage mini | 0 Degré |
Poids du produit (par pièce) | 1,053 g |
Utilisable avec les matériaux suivants | Contreplaqué, Bois, Matériaux en bois, Bois dur, LVL, Bois tendre |
Type d'application | Universel, Mobilier, Tôle/bois, Ferrure |
Homologation | ETA-11/0190 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |