Vis à bois ASSY® 3.0 zingué FT
Vis bois TF ASSY Cut, FT zingué (AW)
VIS-TF-FT-AW10-(A2K)-3X30
Art. N° 01513 30
EAN 4011231204231
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Acier zingué, enduit bleu, filetage total, tête fraisée, empreinte AW
Serre les pièces en bois sans risque de fissure
Empreinte AW pour plus de puissance
- Transmission optimale des forces
- Ajustement excellent
- Identification rapide
- La vis se met en place de manière sûre
- Rejet de l'embout proche de zéro
- Sans oscillation
- Le revêtement de surface de la vis n'est pas endommagé
- Seulement 5 tailles d'embout pour les diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm
Meule de fraisage, "l'aide" pour réduire l'effort du vissage
- Réduction des couples de vissage et de fraisage de la tête, surtout pour les vis longues
- Aucune contrainte sur les outils
- A partir de Ø = 5 mm, L = 70 mm
Filetage asymétrique pour une vitesse de pénétration supérieure
- Faible couple de vissage
- Couple de foirage élevé
- Permet un vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneau de particules classiques
Pointe anneau/pointe contre-filet : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements
- Moins de risques d'éclatement du bois, même avec un assemblage près des bords
- Réduction de couple de vissage
- Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire
- Pointe anneau : 3,0-4,5 mm
- Pointe contre filet : 5,0-12,0 mm
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Diamètre nominal (d) | 3 mm |
Longueur (l) | 30 mm |
Diamètre de tête (dh) | 5,9 mm |
Empreinte intérieure | AW10 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Taraudage | Double filetage |
Forme de pointe | Pointe |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Poids du produit (par pièce) | 0,981 g |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL, Cheville |
Type d'application | Cheville, Mobilier, Ferrure, Universel, Corps |
Conforme à la norme RoHS | Oui |