Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, acier zingué FT - VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-4X20/16 Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, acier zingué FT - VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-4X20/16
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/B63EDuPDMIs

Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, acier zingué FT - VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-4X20/16 - 1
Vis à bois ASSY<SUP>®</SUP> 3.0, acier zingué FT - VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-4X20/16 - 2

Vis à bois ASSY® 3.0, acier zingué FT

ASSY 3.0 acier zing., filet. tot, tête fraisée AW
VIS-CR-CS-WO-AW20-(A2K)-4X20/16

Art. N° 017004020

EAN 4047376864276

Prix affichés aux clients après connexion
Vis à bois ASSY® 3.0, acier zingué FT

Art. N° 017004020

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 1000 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Pour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.

Acier galvanisé, filetage total, tête fraisée, empreinte AW



Relie les pièces en bois sans risque de fissure



Filetage asymétrique pour une vitesse accrue


  • Faible couple de serrage

  • Couple de foirage élevé

  • Vissage plus rapide qu'avec les vis pour panneaux de particules classiques

  • Double filetage : 3,0-4,5 mm


Empreinte AW - Plus de puissance


  • Transmission optimale des forces

  • Ajustement optimal

  • Identification rapide

  • Engagement sécurisé dans la vis

  • Pratiquement aucun rejet de l'embout

  • Pas de battement

  • Aucun endommagement du revêtement de la vis

  • Seulement 5 tailles d'embout pour diamètres compris entre 3,0 et 12,0 mm


Pointe anneau : moins de fissures dans le bois, très peu d'éclatements


  • Moins de risques d'éclatement du bois, même lors d'un vissage proche des bords

  • Réduction du couple de serrage

  • Les éclatements sont largement évités grâce à l'effet de poinçonnement du filetage annulaire
Indication

Les vis en acier ne sont pas adaptées à une utilisation en extérieur et dans des pièces soumises à des taux d'humidité élevés pendant des périodes courtes ou longues. Dans ces cas, utiliser les vis ASSY® 3.0 en acier inoxydable A2.


Pour fixer les métaux au bois, effectuer une découpe précise dans la languette métallique.


Les vis à bois aggloméré ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. Si elles sont utilisées dans des chevilles plastiques, une réduction de la capacité de charge peut être observée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (pointe autoperceuse, pointe contre-filet, pointe anneau, pointe cut, rainure auto-nettoyante, etc.), par ex., Würth ASSY D, préfixe 0151 (tête fraisée) et préfixe 0153 (tête cylindrique bombée).



Documents de travail disponibles :


Logiciel de dimensionnement bois, abaques et instructions d'utilisation détaillées disponibles dans la page service : www.wuerth.de/assy.

ATE-11/0190

Lors de l'utilisation de ces vis, respecter les spécifications de l'ATE-11/0190.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationPour une utilisation universelle dans la fabrication de meubles, l'agencement, la fixation de raccords et les fixations intérieures.
Mode d'emploiPour le bois résineux ou les matériaux à base de bois tendre, ne pas effectuer de pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, pré-percer un trou au diamètre de la vis.
Pour le vissage dans le bois dur, percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.

Diamètre nominal (d)

4 mm

Longueur (l)

20 mm

Forme de tête

Tête fraisée

Diamètre de tête (dh)

7,9 mm

Hauteur de tête (k)

2,7 mm

Empreinte intérieure

AW20

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Filetage total

Taraudage

Filetage simple

Longueur de filetage (lg)

16 mm

Diamètre de l'âme

2,5 mm

Forme de pointe

Pointe avec filetage annulaire

Angle de pointe

34 Degré

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Couleur

Argent

Angle de vissage mini/maxi

0-90 Degré

Poids du produit (par pièce)

1,270 g

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois, Matériaux en bois, Bois tendre, Contreplaqué, Bois dur, LVL

Type d'application

Universel, Mobilier, Corps, Ferrure

Homologation

ETA-11/0190

Vis nécessitant une homologation

Oui

Conforme à la norme RoHS

Oui