Vis à bois ASSY ® 3.0 HCR
Vis à bois TF FP ASSY 3.0 HCR 1.4529 AW
VIS-TF-BOIS-HCR-1.4529-AW20-5X60/42
ASSY 3.0
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Risque d'éclatement minimal, en particulier lors du vissage près des bords
Pointe avec filetage annulaire
Vissage rapide
Filetage large asymétrique
Tête fraisée à empreinte AW
Acier inoxydable HCR résistant à la corrosion (matériau n° 1.4529)
ATE-11/0190
Pré-perçage jusqu'au diamètre du fond filet dans du bois massif
Les vis pour panneaux de particules ASSY 3.0 sont optimisées pour une utilisation dans les matériaux en bois. L'utilisation avec chevilles plastiques peut entraîner une réduction de la charge autorisée. Par conséquent, pour l'utilisation avec des chevilles en plastique, il est recommandé de n'utiliser que des vis sans pointes spéciales (foret, pointe contre-filet, pointe anneau, bord dentelé, rainure auto-nettoyante, etc.), comme par ex. Würth ASSY D, famille 0151 (tête fraisée) et famille 0153 (tête cylindrique bombée).
Lors de l'utilisation de ces vis, les spécifications ATE-11/0190 doivent être respectées.
Documents de travail disponibles :
Logiciel de dimensionnement de bois, tableaux des charges et instructions de traitement détaillées disponibles dans la page service www.wuerth.de/assy.
ATE-11/0190
Fiches de données de sécurité(X)
Les versions ASSY HCR 3.0 sont fabriquées en acier hautement résistant à la corrosion, matériau n° 1.4529 (résistance à la corrosion IV, n° d'homologation Z-30.3-6, adaptés à une utilisation dans les piscines intérieures), et sont adaptées et homologuées pour une utilisation dans les domaines suivants :
- Revêtements de plafond et muraux dans les atmosphères contenant du chlore, par exemple les piscines intérieures (eau conforme à l'ordonnance sur l'eau potable !)
- Pour les composants dans les écuries
- Dans le bois à teneur élevée en acide tannique
- Excellente résistance aux substances très agressives telles que l'acide phosphorique, l'acide sulfurique et l'acide hydrochlorique, haute résistance à la piqûration et aux fractures par corrosion sous contrainte
Angle de vissage de 0° à 90°. Pour le bois de résineux ou les matériaux à base de bois tendre, le vissage ne requiert aucun pré-perçage. Pour réduire la distance aux bords, il peut être utile de prépercer un trou selon le diamètre du fond filet. Pour le vissage dans le bois dur, pré-percer conformément aux spécifications de l'ATE-11/0190.
Diamètre nominal (d) | 5 mm |
Longueur (l) | 60 mm |
Forme de tête | Tête fraisée autofraisante |
Diamètre de tête (dh) | 10 mm |
Hauteur de tête (k) | 2.9 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage partiel |
Taraudage | Filetage simple |
Longueur de filetage (lg) | 42 mm |
Diamètre de l'âme | 3.2 mm |
Forme de pointe | Pointe avec filetage annulaire |
Matière | Acier très résistant à la corrosion, 1.4529 |
Finition | Brut |
Angle de vissage mini/maxi | 0-90 Degré |
Poids du produit (par pièce) | 5.596 g |
Homologation | ETA-11/0190 |
Vis nécessitant une homologation | Oui |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Les dispositions pour l'utilisation des différents aciers inoxydables sont décrites dans le tableau suivant délivré par l'ISER (Bureau d'information allemand sur les aciers inoxydables, les aciers inoxydables en fonction des différentes conditions environnementales, www.edelstahl-rostfrei.de, fiche 828). En termes de conditions atmosphériques, les aciers inoxydables (p. ex. matériau n° 1.4016) sont recommandés uniquement pour une utilisation en milieu rural et soumise à des restrictions importantes. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser uniquement des aciers inoxydables austénitiques pour les utilisations en extérieur, en tenant compte des conditions environnementales. | ||||||||||||||
Nom abrégé de la qualité de l'acier | N° du matériau | Environnement | ||||||||||||
Pays | Ville | Industrie | Près de la mer | |||||||||||
N | M | H | N | M | H | N | M | H | N | M | H | |||
X1NiCrMoCuN25-20-7 | 1,4529 | Würth HCR (0180 904...) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
X1NiCrMoCu25-20-5 | 1,4539 | Würth HCR (0180 940...) | x | x | x | x | x | x | x | x | + | x | x | + |
X5CrNiMo17-12-2 | 1,4401/1,4578 | Würth A4 (0169 015...) | x | x | x | x | + | + | + | + | (+) | + | + | (+) |
X5Cr-Ni18-10 | 1,4301/1,4567 | Würth A2 (0166, 0180, 0181) | + | + | + | + | + | (+) | (+) | (+) | - | + | (+) | - |
X6Cr17 | 1,4006 | Concurrents nombreux | (+) | (+) | (+) | (+) | - | - | (+) | - | - | - | - | - |
Aciers inoxydables pour différentes conditions ambiantes (www.edelstahl-rostfrei.de, notice d'information 828) | ||||||||||||||
N= charge de corrosion la plus faible dans l'environnement concerné, indiquée par exemple par de basses températures et une faible humidité M= charge de corrosion moyenne dans l'environnement concerné H= charge de corrosion la plus élevée dans l'environnement concerné, par exemple en raison d'une humidité élevée continue, de températures ambiantes élevées, d'une pollution de l'air particulièrement agressive x= satisfait aux exigences en principe, cependant, des aciers moins chers peuvent également être suffisants += probablement le meilleur choix de matériau en termes de résistance à la corrosion et de coûts (+)= performances adéquates sous réserve de prendre certaines mesures de précaution. Des surfaces lisses et un nettoyage régulier sont nécessaires, en particulier pour les matériaux -= forte corrosion attendue |