Vis à béton cellulaire EUROFAST® GBS-6
Vis à béton EUROFAST GBS-6 acier cémenté
Art. N° 0838060110
EAN 4038898957652
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
A utiliser avec les plaques de retenue, forme : D (profond), H (haut), XH (extra-haut), entonnoir en plastique TLK
Longueur de fixation sur
- Béton cellulaire = structure de toit + min. 60 mm
- Surface en bois = structure de toit min. 30 mm
- Agrément ATE-06/0007
- Testée suivant DIN 50018 = 15 cycles Kesternich
Fiches de données de sécurité(X)
Toit plat
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Ecaille de zinc argent |
Diamètre nominal (d1) | 6 mm |
Longueur (l1) | 110 mm |
Longueur de filetage (filetage de vis à tôle) (l2) | 80 mm |
Diamètre de tête (d2) | 9 mm |
Hauteur de tête (k1) | 8,8 mm |
Forme de tête | Tête cylindrique bombée |
Empreinte intérieure | TX25 |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Homologation | ETA-06/0007 |