Vis à béton à tête hexagonale W-BS/A4
Vis à béton W-BS type S acier inoxydable A4
VIS W-BS/S A4 SW15 5-35 10X90
Art. N° 5929221035
EAN 4046777702309
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Utilisation extrêmement flexible
Trois profondeurs (tailles 6 à 14) et nombreux types d'ancrages
La fixation peut être réglée jusqu'à deux fois après le montage
(Taille 8 à 14), par exemple afin de faciliter l'alignement des garde-corps ou des plaques d'ancrage (consulter le guide de montage dans l'avis ou la notice jointe)
- Charges élevées
- Faibles distances axiales et au bord grâce à un très faible effet d'expansion
- Montage très simple et rapide
- Pas de couple de serrage nécessaire
- Mise sous charge immédiate ; pas de délai d'attente
- Perçage possible avec le foret à aspiration Würth (tailles 8 - 14)
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré (tailles 6 - 10), performances sismiques C1 (tailles 8 - 14)
ATE-16/0128 pour fixation multiple
Béton (taille 6)
Dalles alvéolaires en béton précontraint (taille 6)
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
A partir de la taille 8, nous recommandons l'utilisation d'une clé à chocs pour l'installation. Le couple nominal recommandé doit être respecté.
ATE-16/0043 pour fixation individuelle
Option 1, béton fissuré et non fissuré (tailles 6 - 10), performances sismiques C1 (tailles 8 - 14)
ATE-16/0128 pour fixation multiple
Béton (taille 6)
Dalles alvéolaires en béton précontraint (taille 6)
Résistance au feu
R30, R60, R90, R120 ; rapport technique TR020 (inclus dans les approbations)
Fiches de données de sécurité(X)
Fixation individuelle tailles 6 à 10 :
Béton standard C20/25 à C50/60 (béton fissuré et non fissuré, classification sismique C1 pour les tailles 8 à 14)
Fixation multiple taille 6 :
Fixation de systèmes non porteurs (dans le béton fissuré et non fissuré
Fixation dans des dalles alvéolaires en béton précontraint, taille 6
Convient à la fixation de
par exemple, structures métalliques, profils métalliques, supports, marchepieds, supports, chemins de câbles, tuyaux et rails
Pour une utilisation dans le béton < C20/25 et la pierre naturelle résistante à la pression (non approuvé)
W-BS/A4 (acier inoxydable A4) peut être utilisé dans les zones sous abri sèches, à l'extérieur (y compris dans les atmosphères industrielles et les zones côtières) ou dans les pièces humides, en l'absence de conditions particulièrement agressives
Diamètre | 10 mm |
Longueur (l) | 90 mm |
Épaisseur à fixer (tfix1) | 35 mm |
Épaisseur à fixer (tfix2) | 15 mm |
Épaisseur à fixer (tfix3) | 5 mm |
Diamètre du filetage | 12 mm |
Diamètre de perçage (d0) | 10,0 mm |
Profondeur de perçage (h1,1) | 65 mm |
Profondeur de perçage (h1,2) | 85 mm |
Profondeur de perçage (h1,3) | 95 mm |
Profondeur de pose (hnom1) | 55 mm |
Profondeur de pose (hnom2) | 75 mm |
Profondeur d'encastrement (h nom3) | 85 mm |
Entrainement extérieur | SW15 |
Matière | Acier inoxydable A4 |
Finition | Brut |
Diamètre de rondelle | 20 mm |
Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df) | 14,0 mm |
Forme de tête | Tête hexagonale |