Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis WG-fix, tête fraisée bombée

Vis d'ancrage, WG-FIX, tête fraisée bombée
VIS SANS CHEVILLE-WG FIX-6,3X45-AW20

Art. N° 0189306345

EAN 4050641251725

Prix affichés aux clients après connexion
Vis WG-fix, tête fraisée bombée

Art. N° 0189306345

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 250 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vis d'ancrage universelle à tête fraisée bombée pour une fixation secondaire rapide et facile dans la pierre pleine et les plaques de plâtre
  • Montage simple et rapide

  • Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance

  • Version tête fraisée bombée pour un fraisage facile et propre

  • Le filetage HiLo permet d'augmenter le couple de foirage

  • Un pas de filetage élevé permet de visser rapidement.
Indication

Résistance de la fixation élevée et faible vitesse de rotation et couple nécessaire pour la mise en place. Arrêter de visser une fois la vis bien en place. Insérer la vis dans la plaque de plâtre sans pré-perçage.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient aux briques pleines, briques creuses et plaques de plâtre

  • Pour la fixation de tringles à rideaux, plinthes, cadres, accessoires de cuisine et salle de bains, etc.

Forme de tête

Tête fraisée

Empreinte intérieure

AW20

Diamètre

6,3 mm

Longueur (l)

45 mm

Épaisseur à fixer max. (da)

16 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre de perçage (d0)

4 mm

Profondeur de perçage (h1)

35 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

6,5 mm

Données de performances
Diamètre d'ancrage [mm] 6,3
Charge de service recommandée Brique en terre cuite, Mz Frec. [kN] 0,23
Brique calcaire pleine, KSV 0,43
Plaque de plâtre d ≥ = 9,5 mm 0,01
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 4X75

Perce pratiquement tous les matériaux
Poire soufflante pour le nettoyage des trous

BLWOUTBULB-F.CLN

Pour nettoyer les trous de perçage de petit diamètre