Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis WG-Fix, tête cylindrique bombée

Vis d'ancrage WG-FIX tête cylindrique bombée
VIS SANS CHEVILLE-WG FIX-AW20-6,3X30

Art. N° 018936330

EAN 4045989811298

Prix affichés aux clients après connexion
Vis WG-Fix, tête cylindrique bombée

Art. N° 018936330

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 250 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vis d'ancrage universelle à tête cylindrique bombée pour une fixation rapide et facile dans la pierre pleine et les plaques de plâtre
  • Raccord rapide et simple

  • Empreinte AW pour une plus longue durée de vie de l'embout, aucun rejet et une meilleure transmission de puissance

  • Version à tête cylindrique bombée pour un contact sur une grande surface

  • Filetage HiLo pour surcouple élevé

  • Grand pas de filetage pour un vissage rapide
Indication

Résistance de la fixation élevée et faible vitesse de rotation et couple nécessaire pour la mise en place. Arrêter de visser une fois la vis bien en place. Insérer la vis dans la plaque de plâtre sans pré-perçage.

Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application
  • Convient aux briques pleines, briques creuses et plaques de plâtre

  • Pour la fixation de tringles à rideaux, plinthes, cadres, accessoires de cuisine et salle de bains, etc.

Forme de tête

Tête cylindrique bombée

Empreinte intérieure

AW20

Diamètre

6,3 mm

Longueur (l)

30 mm

Épaisseur à fixer max. (da)

2,5 mm

Matière

Acier

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Diamètre de perçage (d0)

4 mm

Profondeur de perçage (h1)

35 mm

Diamètre de passage dans la pièce à fixer (df)

6,5 mm

Données de performances
Diamètre d'ancrage [mm] 6,3
Charge de service recommandée Brique en terre cuite, Mz Frec. [kN] 0,23
Brique calcaire pleine, KSV 0,43
Plaque de plâtre d ≥ = 9,5 mm 0,01
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Foret multi-matériaux MFD-S à queue cylindrique

FORET MULTI-MATERIAUX 4X75

Perce pratiquement tous les matériaux