Vis PVC ASSY® FBS Cut
Vis ASSY FBS fenêtre bois acier zingué TFB AW
ASSY 3.0 FBS
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Rainure auto-nettoyante dans la zone de la pointe
La rainure auto-nettoyante usinée dans la pointe de la vis empêche le fendage causé par la vis sur le bois, en particulier lorsque la vis est utilisée à proximité des bords.
Tête fraisée spéciale, D = 7,2 mm, en forme de lentille avec rainures de retenue sous la tête
- Forme de tête spéciale, s'insère correctement dans le raccord.
- Rainures de retenue sous la tête pour éviter un serrage excessif de la vis dans le raccord.
Système d'empreinte AW adapté au vissage à la machine
- Meilleur transfert de force
- Prolonge la durée de vie de l'embout
- Centrage optimal
- Plus grande surface de contact possible
Filetage asymétrique
Simple filetage avec pointe aiguisée. Vis avec filetage annulaire et rainure auto-nettoyante dans la pointe, empêchant le fendillement du bois même lors du travail près des bords. Le couple de vissage est nettement inférieur à celui des vis pour panneau en bois aggloméré classiques, ce qui prolonge la durée de vie de l'outil et de l'embout.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier trempé |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Diamètre nominal (d) | 4 mm |
Longueur (l) | 45 mm |
Diamètre de tête (dh) | 7.2 mm |
Hauteur de tête (k) | 2.8 mm |
Empreinte intérieure | AW20 |
Longueur de filetage (lg) | 37 mm |
Forme de tête | Tête fraisée bombée |
Détails de tête | Renforts de freinage |
Type de filetage | Filetage de vis à bois |
Type de filetage | Filetage total |
Taraudage | Filetage simple |
Diamètre de l'âme | 2.5 mm |
Forme de pointe | Pointe avec filetage annulaire |
Couleur | Argent |
Poids du produit (par pièce) | 2.450 g |
Angle de vissage maxi | 90 Degré |
Utilisable avec les matériaux suivants | Bois, Bois dur, Bois tendre |
Type d'application | Quincaillerie, Fenêtres |
Homologation | ETA-11/0190 |