Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Vis PVC ASSY® 3.0 FKS

ASSY FKS 3.0 vis PVC
VIS-WNDWCON-FKS-AW30-(P2E)-8,5X122

Art. N° 0170585120

EAN 4050641690616

Prix affichés aux clients après connexion
Vis PVC ASSY® 3.0 FKS

Art. N° 0170585120

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 200 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Vis avec effet de serrage. Montage sans collier.

Evite d'endommager le bois


Réduit l'éclatement du bois grâce à sa pointe brevetée EP 2 012 026



Assemblage robuste


Grâce à son filetage asymétrique à pas variable



Faible couple de serrage


Grâce au revêtement glissant en plastique



Bon transfert de force avec une usure réduite de l'embout


Grâce à l'empreinte AW de la tête de vis

Indication

Diamètre de perçage : 6 mm

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Convient à tous les types de bois

Longueur (l1)

122 mm

Longueur de filetage sous tête (l3)

28 mm

Longueur filetée (filetage bois) (l2)

111 mm

Longueur de filetage (lg)

85 mm

Diamètre nominal (d1)

8,5 mm

Diamètre du filetage à la tête

8,7 mm

Forme de tête

Tête cylindrique

Diamètre de tête (d2)

8 mm

Hauteur de tête (k1)

4,5 mm

Empreinte intérieure

AW30

Type de filetage

Filetage de vis à bois

Type de filetage

Double filetage

Diamètre de l'âme

5,7 mm

Longueur de tige

2 mm

Taraudage

Filetage simple

Forme de pointe

Pointe avec contre-filetage

Diamètre de perçage

6 mm

Angle de pointe

34 Degré

Angle de vissage maxi

90 Degré

Angle de vissage mini

0 Degré

Utilisable avec les matériaux suivants

Bois tendre, Bois dur

Type d'application

Fenêtres

Matière

Acier trempé

Finition

Zinc Nickel, épaisseur du revêtement 5µm, incolore, semi-brillant

Conforme à la norme RoHS

Oui

Poids du produit (par pièce)

28,000 g