Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vingerscanner voor ENEO meerpuntssluiting

Vingerscanner voor ENEO meerpuntssluiting

Art.-nr. 0688528700

EAN 4052712752100

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vingerscanner voor ENEO meerpuntssluiting

Art.-nr. 0688528700
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
Flexible installation as it can be glued or screwed on
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Geschikt voor

Huisdeuren

Montagesoort

Montage met kleefstof of schroeven

Compatibel met

Elektromechanisch meerpuntssluiting Eneo CC

DIN-richting

DIN R/L

Materiaal

0 - Niet van toepassing

Oppervlakte

Blank

Breedte (B)

44,6 mm

Lengte x breedte x hoogte

75,4 x 44,6 x 30 mm

Min./max. omgevingstemperatuur

-20 tot +85 °C

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Elektromechanische meerpuntssluiting ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-65-92-16

Combination lock with two bolts and two power wedges
x 1 st
Elektromechanische meerpuntssluiting ENEO CC

MULTILOK-ENEO-CC-COMB-SILVER-LR-65-92-20

Combination lock with two bolts and two power wedges