Viltlamellenpolijstschijf Voor haakse slijpers met M14-directmontage
Lamellenschuurschijf vilt
LAM.SCHUURSCH-VILT-KST-RECHT-M14-D125
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Snel en eenvoudig polijsten
Hoogwaardige vilt (100% schapenwol)
Uitstekende oppervlakteresultaten
Opstaande vinnen en koelingsgroeven in de schijf vergemakkelijken koel polijsten.
Geen extra accessoires nodig
Viltlamellenschuurschijf kan rechtstreeks worden gebruikt op toerentalgeregelde haakse slijpers en polijstmachines dankzij M14-schroefdraad.
Max. 4000 tpm, aanbevolen 2500-3000 tpm
Polijstpasta aanbrengen terwijl de machine draait!
Datasheets(X)
Roestvast staal, staal, non-ferrometalen, kunststofonderdelen/coatings
- Belangrijk: Indien de afzonderlijke werkstappen niet zorgvuldig worden uitgevoerd, worden gebreken in het oppervlak nog duidelijker zichtbaar tijdens het opwrijven.
- Hoe beter is voorgeschuurd, hoe gemakkelijker en korter de benodigde inspanningen voor het polijsten.
- Voor elke pasta moet een aparte viltlamellenpolijstschijf worden gebruikt. Zo voorkomt u dat verschillende pasta's worden gemend waardoor het resultaat negatief kan worden beïnvloed.
- Reinig verstopte viltlamellenpolijstschijven door zachte druk uit te oefenen met een draadborstel.
- Polijstresten op het oppervlak verwijderen met Wiener Kalk.
- De aanbevelingen betreffende de toepassing zijn algemeen en hangen af van hoe goed het oppervlak aanvankelijk is of hoe streng de eisen van het uiteindelijke oppervlak zijn.
- Voer een voortest of uw eigen testen uit!
Diameter (Ø) | 125 mm |
Gereedschapsopname | M14 |
Korrel | 0 - Niet van toepassing |
Uitvoering | Recht |
Materiaal draagplateau | Kunststof |
Maximaal toerental | 4000 t/min |
Type schuurkorrel | 0 - Niet van toepassing |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!