Vierwegverdeler LED, 24 V, m. aansluitdraad
Vierwegverdeler LED, 24 V, m. aansluitdraad





Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Ingangsspanning | 24 V DC |
Uitgangsspanning | 24 V DC |
Aantal aansluitingen | 4 st |
Materiaal | Kunststof |
Materiaal behuizing | Kunststof |
Kleur behuizing | Wit |
Soort aansluiting | Plug-in systeem LD2 |
Lengte | 37 mm |
Breedte | 31 mm |
Hoogte | 14 mm |
Kabellengte | 2500 mm |
Beschermklasse IP | IP 20 |
Beschermklasse | Beschermingsklasse III/veiligheidslaagspanning |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!