Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vierkantvijl DIN 7261, vorm D

WERKPLAATSVIJL-4KT-H2-L200MM

Art.-nr. 071461 832

EAN 4011231719162

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vierkantvijl DIN 7261, vorm D

Art.-nr. 071461 832
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
Ideale geometrie van het vijloppervlak (ideale snijhoek, uniforme tandhoogte en afstand)


  • Zorgt voor een schoon werkoppervlak en beperkt de noodzaak van tijdrovende bewerking.

  • Maakt een goede verwijdering van spaanders mogelijk en voorkomt krassen op het werkstuk.

  • Verhoogt de snijprestaties bij een gereduceerd vermogen. Hoogwaardig staal en gedegen uitharding zorgen voor een lange levensduur.

  • Het conisch gevormde vijleinde garandeert een goede borging van de vijl in de greep.
Opmerking

Kap 1 - Basterd; Kap 2 - Half zoet; Kap 3 -Zoet

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Vijlbladlengte (L)

200 mm

Breedte (B)

8 mm

Kap van de vijl

2

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Vijlhandgreep

VIJLHANDGREEP-HOUT-DIN395-100/150MM

Vijlhandgreep

VIJLHANDGREEP-HOUT-DIN395-110/200MM

Vijlhandgreep

VIJLHANDGREEP-HOUT-DIN395-120/250MM