Vierkantmoer
DIN 557 staal 5 geel galvanisch verzinkt
MR-4K-DIN557-5-SW17-(A2C)-M10
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M10 |
Hoogte (m1) | 8 mm |
Externe aandrijving (s1) | SW17 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 5 |
Oppervlakte | Verzinkt geel |
DIN | 557 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1,5 mm |
Nominale diameter | 10 mm |
Hoekmaat (e) | 24 mm |