Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vierkantmoer DIN 557 staal 5, thermisch verzinkt

DIN 557 staal 5 thermisch verzinkt
MOER-4K-DIN557-5-SW13-(TZN)-M8

Art.-nr. 033700038

EAN 4056808732595

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vierkantmoer DIN 557 staal 5, thermisch verzinkt

Art.-nr. 033700038

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 1000 st
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
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D)

M8

Externe aandrijving (s1)

SW13

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

5

Oppervlakte

Thermisch verzinkt

DIN

557

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

1,25 mm

Nominale diameter

8 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie