Vierkante stop GPN 260 Q Polyethyleen (PE-LLD), zwart
Insteekstop GPN 260 Q
INSTEEKDOP-GPN260-4KT-100X100-5-ZWART
Art.-nr. 0598261005
EAN 4052712457784
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
De versterkte kop is bestand tegen verhoogde belastingen en de ribben zorgen ervoor dat deze stevig op de pijp past.
De kop van de vierkante pluggen is voorzien van een korrelig oppervlak en is afgeschuind voor een hoogwaardig uiterlijk.
Datasheets(X)
![]() | |
Profiellengte (A) | 100 mm |
Profielbreedte (F) | 100 mm |
Geschikt voor buisdikte (T) | 5 mm |
Hoogte (M) | 22 mm |
Plaatsingsdiepte (H) | 17 mm |
Min./max. schachtdiameter (B/C) | 87-92 mm |
Overig standaard | GPN 260 |
Materiaal | LLDPE - Lineaire lagedichtheidpolyetheen |
Kleur | Zwart |
Min./max. temperatuurbestendigheid | -40 tot 70 °C |
Maximale kortstondige temperatuurbestendigheid | 90 °C |