Vierkante lasmoeren
DIN 928 roestvast staal A4 blank
MR-LAS-4K-DIN928-A4-SW10-M6
Art.-nr. 03040006
EAN 4038898618041
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Normering | DIN 928 |
Materiaal | RVS A4 |
Sterkteklasse | 50 |
Oppervlakte | Blank |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (D) | M6 |
Externe aandrijving (s1) | SW10 |
Uitvoering | Met vierkant |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 1 mm |
Nominale diameter | 6 mm |
Hoekmaat (e) | 13 mm |