Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Vierkante bevestiging voor vliegtuigprofiel

Vierkant montagestuk v. airline-profiel
ZB-PLLTST.-VIERK.-TRS-VAA1

Art.-nr. 096380 329

EAN 4046777425901

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Vierkante bevestiging voor vliegtuigprofiel

Art.-nr. 096380 329
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
Met geïntegreerde houder voor vliegtuigbevestigingen
  • Voor insteken van 65 mm brede vierkante profielen als palletaanslag

  • Maximale draaglast 800 daN

  • Gemaakt van verzinkt staal

  • Inhoud: 2-delig
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Om bulkladingen in horizontale richting vast te zetten

Hoogte

86 mm

Materiaal

Staal

Productgewicht (per stuk)

0,860 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Spanband met ratel voor vliegtuigprofiel

SPANBAND VOOR GH10/11

Met sjorogen voor vliegtuigprofiel
x 1 st
Spanband met ratel voor vliegtuigprofiel

SPANBAND MET RATEL.ZS1000

Met sjorogen voor vliegtuigprofiel
x 1 st
Spanband met ratel voor vliegtuigprofiel

SPANBAND MET RATEL-4M

Met sjorogen voor vliegtuigprofiel
x 1 st
Sjorring

ZOE .ZS-ALU

Ideaal voor het bevestigen van sjorbanden of apparatuur zoals bezems, emmers, gereedschap of kledinghangers.
x 1 st
Aluminium Airline vliegtuigrail met flens

AIRLINE MET FLENS -ZSA995-ALU

Voor het vastschroeven op de vloerplaat en het bevestigen op de voertuigwand
x 1 st
Aluminium Airline vliegtuigrail met flens

AIRLINE MET FLENS -ZSA1500-ALU

Voor het vastschroeven op de vloerplaat en het bevestigen op de voertuigwand
x 1 st
Aluminium Airline vliegtuigrail met flens

AIRLINE MET FLENS -ZSA2000-ALU

Voor het vastschroeven op de vloerplaat en het bevestigen op de voertuigwand
x 1 st
Sjorband met vergrendeling en fitting

SPANBAND -KSG48-F.AIRLINEPROFIL

Geschikt voor een draaglast tot 300 daN
x 1 st
Aluminium Airline vliegtuigrail, halfrond

AIRLINE HALFROND -ZSC995-ALU-HALBRD

Voor het vastschroeven op de vloerplaat en het bevestigen op de voertuigwand
x 1 st
Aluminium Airline vliegtuigrail, halfrond

AIRLINE HALFROND-ZSC1495-ALU-HALBRD

Voor het vastschroeven op de vloerplaat en het bevestigen op de voertuigwand
x 1 st
Aluminium Airline vliegtuigrail, halfrond

AIRLINE HALFROND-ZSC2000-ALU-HALBRD

Voor het vastschroeven op de vloerplaat en het bevestigen op de voertuigwand
x 1 st
Aluminium Airline vliegtuigrail zonder flens

AIRLINE ZONDER FLENS-ZSB995

Geschikt voor alle klemstangen, sjorbanden en ringogen
x 1 st
Aluminium Airline vliegtuigrail zonder flens

AIRLINE ZONDER FLENS-ZSB1500

Geschikt voor alle klemstangen, sjorbanden en ringogen
x 1 st
Aluminium Airline vliegtuigrail zonder flens

AIRLINE ZONDER FLENS-ZSB2000

Geschikt voor alle klemstangen, sjorbanden en ringogen
x 1 st
Sjorring

ALU ZOE

Ideaal voor het bevestigen van sjorbanden of apparatuur zoals bezems, emmers, gereedschap of kledinghangers.
x 1 st
Automatische oprollende sjorband voor vliegtuigprofiel

AUTOM.SPANBAND-ARZG20

Voor het vastzetten en vastsjorren van lasten