Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Video-endoscoop PRO Dual

Video-endoscoop PRO Dual
ENDOSCOOP-PRO-90DGR-D4,9MM

Art.-nr. 071553 757

EAN 4061975395221

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Video-endoscoop PRO Dual

Art.-nr. 071553 757
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
Voor perfecte weergave en documentatie via video-opnames en/of beeldopnames op onbereikbare plaatsen
  • 4,9 mm dubbele camera met 90° voor- en zijaanzicht (art.nr. 071553 760)

  • Live observatie via het TFT-kleurenscherm

  • Resolutie 640 x 480 dpi

  • Neemt rechtstreeks op de SD-kaart op in de multifunctionele console; JPG-beeldformaat en NTSC- of PAL-videoformaat

  • Optimale beeldkwaliteit met twee dimbare, heldere mini-LED's

  • Sonde met krasbestendig saffierglas voor een hoge beeldkwaliteit en bescherming van de cameralens

  • Slechts twee uur opladen vereist voor vier uur gebruik

  • Optie van transmissie via USB-aansluiting

  • Direct aan te sluiten via AV-connector en verbindingskabel

  • Diverse zoomfuncties en opties voor beeldspiegeling
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

ToepassingsgebiedIdeaal voor toepassingen in diverse sectoren, waaronder de auto-industrie, sanitair, de bouw, de industrie, de luchtvaart, de politie en de douane

Breedte

72,0 mm

Hoogte

200,0 mm

Accu/Batterijtype

Lithium

Aantal batterijen

1 st

Accu/batterij vast ingebouwd

Ja

Materiaal behuizing

Kunststof

Beschermklasse IP

IP 67

Minimaal temperatuurinzetbereik

0 °C

Maximaal temperatuurinzetbereik

55 °C

Productgewicht (per stuk)

2332,000 g

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Endoscope probe One Way

ENDOSCOPPRB-F.ENDOSCOP-ONEWAY-D4,5MM

4.5 mm camera with front view and can be rotated up to 180°
x 1 st
Endoscoopcamerasonde Dual

ENDOSCOOPSONDE-DUAL-D4,9MM-L1M

4,9 mm dubbele camera met 90° voor- en zijaanzicht
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
Geschikte handschoenen:
 
Product
Omschrijving
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Snijbestendige veiligheidshandschoen, chemie, W-310, niveau D
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zeer robuuste, vloeistofbestendige beschermende handschoen die optimale snijbescherming combineert met chemische bescherming
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Chemisch bestendige schoonmaakhandschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte reinigingshandschoen van hoogwaardig natuurrubber
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Vinyl chemicaliën- en vochtbestendige beschermende handschoen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Volledig gedompelde beschermende handschoen met vinylcoating op katoenen jerseyvoering
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Chemisch bestendige handschoen, butyl
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Gasdicht en bestand tegen uitlaatgassen van verbrandingsprocessen
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige PVC-handschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 6
Zeer robuuste, onderdompelbare PVC-handschoen met katoenen draagstof
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Chemisch bestendige handschoen gemaakt van chloropreen en latex
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Katoenvlokken aan binnenzijde
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril met katoenen veloursvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Chemisch bestendige handschoen van nitril lang, zware uitvoering
Omschrijving:
Doorlatendheid: 5
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Chemicaliënbestendige handschoen chloropreen
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Zware uitvoering
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Chemisch bestendige nitrilhandschoen met rugweefsel
Omschrijving:
Doorlatendheid: 4
Robuuste, vloeistofdichte beschermende handschoen met polyamide steunstof die optimale chemische bescherming, goede grip en comfort combineert
Wegwerphandschoen nitril
Wegwerphandschoen nitril
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Vloeistofdichte, voedselveilige wegwerphandschoen
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Wegwerphandschoen, nitril, met grip
Omschrijving:
Doorlatendheid: 1
Uniek ruitprofiel voor een optimale grip
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Wegwerphandschoen Nitril Grip Comfort
Omschrijving:
Doorlatendheid: 2
Zeer robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende grip dankzij speciale noppen en maximaal draagcomfort dankzij de katoenvlokken binnenin
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Wegwerphandschoen, nitril, extra sterk, type A
Omschrijving:
Doorlatendheid: 3
Duurzame en robuuste wegwerphandschoenen met uitstekende chemische bescherming
Permeatie is het proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het materiaal van een beschermende handschoen dringt. De tijdsduur vanaf het eerst contact tussen de chemische stof en de handschoen tot het moment van doordringing wordt de doorbraaktijd genoemd.
Gemeten doorbraaktijd
Doorlatendheid
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Belangrijke informatie:

Deze informatie is gebaseerd op ervaringswaarden en laboratoriumsituaties en dient slechts als richtlijn. Of een handschoen werkelijk geschikt is, hangt af van de feitelijke omstandigheden en dient te worden getest onder werkomstandigheden. Vanwege de grote verscheidenheid van materialen en chemische stoffen kunnen mogelijke allergische reacties of problemen tijdens het gebruik in individuele gevallen niet worden uitgesloten. Wij adviseren u graag over optmale oplossingen.

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie