VibroFigther-Löserwerkzeug-Satz 8-teilig
VibroFigther Löse-Werkzeug-Satz
VIBROFIGTHER-LÖSERWERKZEUG-SATZ
Art.-Nr. 1952004300
EAN 4058794955866
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Vibration wirkt rostlösend, unterstützt den Kriecheffekt von Rostlösern, löst Verklebungen etc.
- Wird direkt am Bauteil oder an der Zug- bzw. Druckspindel, welche kraftschlüssig mit dem Bauteil verbunden ist, befestigt.
- Mit Hilfe der mitgelieferten Klemmelemente kann das Werkzeug, je nach Platzverhältnissen, in unterschiedlichen Positionen am Bauteil oder an einer Spindel fixiert werden.
- Der Vibrofigther kann eingesetzt werden während eine Zug- oder Druckkraft wirkt und/oder bevor das Bauteil mit Hilfe eines Abziehers auf Spannung gebracht wird. Während die Vibration auf das Bauteil einwirkt, können somit geeignete Rostlöser tief in den Sitz eindringen.
- Das Werkzeug arbeitet mit 6,3 bar Druckluft. Die Intensität der Vibration lässt sich mit Hilfe des Regulationsventils anpassen.
Lieferumfang:
- 1 x Grundgerät mit Backenaufnahme und Klemmschrauben
- 4 x Klemmbacke
- 1 x Vibro-Regulationsventil
Datenblätter(X)
- Kann in Verbindung mit einer Vielzahl handelsüblicher Ab- und Auszieher verwendet werden
- Besonders effektiv in Verbindung mit Werkzeugen für den Ausbau von Injektoren und Glühkerzen
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 8 |
Produktgewicht (per Stück) | 3000,000 g |