Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

VibroFighter gereedschapsset voor verwijdering 8-delig

Vibrofigther trekkerset
VIBROFIGTHER TREKKER SET

Art.-nr. 1952004300

EAN 4058794955866

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
VibroFighter gereedschapsset voor verwijdering 8-delig

Art.-nr. 1952004300
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
Door permanente vibraties kunnen componenten gaan schommelen. Zo kunnen ze bijzonder effectief worden losgemaakt, waardoor het demonteren van vaste en/of vastgelopen onderdelen aanzienlijk wordt vereenvoudigd.
  • Trillingen maken roest los, ondersteunen het kruipeffect van roestverwijderaars en maken hechtverbindingen, enzovoort los

  • Wordt bevestigd aan het onderdeel zelf of aan de trek- of de drukspindel, die met kracht op het onderdeel wordt aangebracht.

  • Met behulp van de meegeleverde klemelementen kan het gereedschap in verschillende posities op de component of op een spindel worden vastgezet, afhankelijk van de omstandigheden in de ruimte.

  • De VibroFigther is te gebruiken tijdens het uitoefenen van een trek- of compressiekracht en/of voordat de component met een trekker wordt gespannen. Terwijl de trillingen van invloed zijn op de component, kan een geschikte roestverwijderaar diep in de zitting doordringen.

  • Het gereedschap werkt met perslucht van 6,3 bar. Pas de intensiteit van de trillingen aan met de regelklep.


Leveringsomvang:


  • 1 x basiseenheid met klauwopname en klemschroeven

  • 4 x spanbek

  • 1 x vibro-regelklep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Voor gebruik met de meestgebruikte verwijder- en uittrekapparaten

  • Vooral effectief bij gebruik in combinatie met verwijderingsgereedschap voor injectors of gloeibougies

Aantal stuks in assortiment of set

8

Productgewicht (per stuk)

3000,000 g

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie