Veste softshell d'hiver - 75 ans
Veste softshell d'hiver 75 ans
SOFTSHE. HIVER WURTH 75 ANTHRA/ROUGE XXL
Art. N° M441391004
EAN 4251761490906
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Hydrofuge (8 000 mm de colonne d'eau), respirant 4 000 MVP
- Epaules renforcées, inserts réfléchissants
- 8 poches extérieures et 2 poches intérieures, ouverture dissimulée pour le câble du casque, capuche amovible
- Tissu E-Care (protège le corps à 99 % contre les ondes électromagnétiques)
- Certifié conforme à la norme DIN EN 14058
Fiches de données de sécurité(X)
Couleur | Anthracite |
Taille | XXL |
Matière | 96% polyester, 4% élasthanne |
Poids du tissu par m2 | 285 g |
Rembourrage | 100 % polyester réusiné |
Poids du revêtement du rembourrage par m² | 170 g |
Lavable à | 40°C |
Instructions d'entretien | Ne pas utiliser d'eau de Javel, Ne pas sécher au sèche-linge, Ne pas repasser, Ne pas nettoyer à sec |