Veste de travail multinormes Würth MODYF Marine
Veste de travail Multinormes II
VESTE MULTINORMES II MARINE S
MODYF
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- 2 poches poitrine à rabat
- Fermeture zippée sous patte
- Poignets et taille élastiques
- Double couture
- Norme EN 13688, EN 1149-5, EN ISO 11611 Classe 1, EN IEC 61482-1-2, EN 61482
Matières
- 78% coton ignifugé,
- 20% polyester,
- 2% fibre antistatique - approx. 250 g/m²
Disponible en taille(s) :
S - M - L - XL - XXL - 3XL
Conseils d'entretien
- Lavable à 60°C
- Ne pas utiliser le sèche-linge
- Blanchiment interdit
- Repassage au fer chaud
- Nettoyage délicat avec PCE
Fiches de données de sécurité(X)
Taille | S |
Couleur | Bleu marine |
Normes | EN 13688, EN 61482-2 |
Matière | 78 % coton, 20 % polyester, 2 % autres fibres |
Lavable à | 60°C |