Verzonkenkopschroef met binnenzeskant ISO 10642 staal 8.8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
SCHROEF-PLVZK-ISO10642-08.8-A2K-M5X40
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
ISO 10642 vervangt DIN 7991 | Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | nominale Ø M18, M22, M24 zijn weggelaten | Inox verwijderd | sterkteklasse 10.9 en 12.9 toegevoegd).
Deze schroeven kunnen alleen worden onderworpen aan beperkte lasten als gevolg van hun geometrie, zie DIN EN ISO 898-1
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 40 mm |
Kopdiameter (dk) | 10,07 mm |
Kophoogte (k1) | 3,1 mm |
Interne aandrijving (s1) | HS3 |
Normering | ISO 10642 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 08.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Corrosiebeschermingsperiode (3) | 48 h |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Koptype | Verzonken kop |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Soort aandrijving | Binnenzeskant |
Draadtype | Metrisch draad |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Aanhaalmoment 90% reksterkte (1) | 6,4 Nm |
Min./max. resulterende voorspankracht (2) | 2,9-5,8 kN |
Te gebruiken schijf met hardheid | ≥ 200 HV |
Te gebruiken moer met sterkteklasse | ≥ I8I |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!