Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzonken sjorring

Verzonken sjorring
KLEMOOG VOOR BDMPLT VERZONKEN

Art.-nr. 096380 214

EAN 4011231880237

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken sjorring

Art.-nr. 096380 214
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
Voor extra zekering van lading in voertuigen
  • Getest tot 350 daN

  • Inclusief bevestigingsmateriaal
Opmerking

De vloerplaat moet ten minste 10 mm dik zijn.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Te verzinken in de vloerplaat

  • Moet stevig op de vloer van de carrosserie worden geschroefd.

Typeomschrijving

ZM14

Breedte

70 mm

Hoogte

10,5 mm

Lengte

104 mm

Productgewicht (per stuk)

0,100 kg

Materiaal

Staal

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Sjorband met ratel, met spitshaak

SPANBAND MET RATEL VOOR ZOE

Span- en sjorband voor het bevestigen en vastsjorren van lading conform EN 12195-2
x 1 st
Sjorband met ratel, met geveerde haak

SPANBAND MET GESLOTEN HAAK

Voor een grote verscheidenheid aan transporttaken