Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 965 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SCHROEF-PLVZK-DIN965-4.8-PH2-A2K-M5X75

Art.-nr. 00485 75

EAN 4045727308035

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 965 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 00485 75

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

DIN 965 is ingetrokken en vervangen door ISO 7046 deel 1/deel 2. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes zijn veranderd | nominale Ø M1,6 is verwijderd | sterkteklasse 5.8 en A4-70 weggelaten | draadlengtes veranderd | penetratiediepte verzonken kop gewijzigd).

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

75 mm

Kopdiameter (dk)

9,2 mm

Kophoogte (k1)

2,5 mm

Normering

DIN 965

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Kopdetails

0 - Niet van toepassing

Koptype

Verzonken kop

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

H2

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,8 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Deeldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Aanhaalmoment 90% reksterkte (1)

3,9 Nm

Min./max. resulterende voorspankracht (2)

1,8-3,6 kN

Corrosiebeschermingsperiode (3)

48 h

Te gebruiken schijf met hardheid

≥ 140 HV

Te gebruiken moer met sterkteklasse

≥ 4

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Zeskantmoer DIN 934, staal I6I/I8I, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

MOER-6K-DIN934-I6I-SW8-(A2K)-M5

Zeskantmoer met klemdeel (volledig metaal) ISO 7042 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7042-8-SW8-(A2K)-M5

x 500 st
Gekartelde borgmoer met borgvertanding staalsterkteklasse 8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

FLENSMOER-/TAND-6K-V.DIN6923-8-(A2K)-M5

Borgring met dwarsdoorsnede, vorm B DIN 127 staal mechanisch verzinkt

VEERRING-DIN127-B-(MZN)-D5,1

Verzinkboor, geel/blauwe ring, HSS 90° DIN 335 C

VERZINKFREES-GEEL-BLAUW-HSS-D10,4MM

Met name geschikt voor het bewerken van conventionele staalsoorten, gietijzer en non-ferrometalen (aluminium, koper, aluminiumlegeringen en kunststoffen).
x 1 st
nanoProtect EU+ HSCo 90° T=4 zeskant verzinkboor voor boor-/schroefmachines en slagschroevendraaiers

FRS-EU+-HSCO-NANOPROTECT-6KT-D10,4MM

Innovatieve allrounder met vier ongelijke snijkanten en coating in korte versie voor bijna alle materialen
x 1 st
1/4 inch momentsleutel

MOMENTSLEUTEL-1/4IN-ZESKANT-1-5NM

Uiterst compacte momentsleutel met 1/4 inch zeskantbevestiging en nauwkeurige schaalverdeling
x 1 st
Hogetemperatuur smeerpasta HSP 1400

HSP 1400 300 ML

Grijze, metaalvrije smeerpasta die slijtage vermindert, betrouwbaar scheidt en een uitstekende bescherming tegen corrosie garandeert.
x 12 st
Platte ring zonder facet ISO 7089, staal, 200 HV, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Ring DIN 9021 (met grote buitendiameter), staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

SLUITRING-DIN9021-140HV-(A2K)-D5,3

Zeskantmoer met klemdeel (niet-metalen insert) ISO 7040 staal 8, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ZELFB-MOER-ISO7040-8-SW8-(A2K)-M5

x 500 st