Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 965 staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
SCHROEF-PLVZK-DIN965-4.8-PH1-A2K-M5X45
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
DIN 965 is ingetrokken en vervangen door ISO 7046 deel 1/deel 2. Er is een beperkte gelijkenis (sommige kophoogtes en kopdiameters zijn gewijzigd | Draadlengtes zijn veranderd | nominale Ø M1,6 is verwijderd | sterkteklasse 5.8 en A4-70 weggelaten | draadlengtes veranderd | penetratiediepte verzonken kop gewijzigd).
Datasheets(X)
![]() | |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M5 |
Lengte (l1) | 45 mm |
Kopdiameter (dk) | 9,2 mm |
Kophoogte (k1) | 2,5 mm |
Normering | DIN 965 |
Materiaal | Staal |
Sterkteklasse | 4.8 |
Oppervlakte | Verzinkt |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Kopdetails | 0 - Niet van toepassing |
Koptype | Verzonken kop |
Soort aandrijving | Kruiskop |
Interne aandrijving | H2 |
Draadtype | Metrisch draad |
Spoed | 0,8 mm |
Schroefdraadvorm | Standaard metrische draad |
Schroefdraadontwerp | Deeldraad |
Uitvoering | 0 - Niet van toepassing |
Productklasse | A |
Toepassingsgebied | 0 - Niet van toepassing |
Gereguleerd gebied | 0 - Niet van toepassing |
Bouwproduct | 0 - Niet van toepassing |
EG-conformiteitsverklaring (CE) | 0 - Niet van toepassing |
Aanhaalmoment 90% reksterkte (1) | 3,9 Nm |
Min./max. resulterende voorspankracht (2) | 1,8-3,6 kN |
Corrosiebeschermingsperiode (3) | 48 h |
Te gebruiken schijf met hardheid | ≥ 140 HV |
Te gebruiken moer met sterkteklasse | ≥ 4 |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!