Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

ISO 7046-1 staal 4.8 verzinkt H
SCHRF-PLVZK-ISO7046/1-4.8-H2-(A2K)-M5X20

Art.-nr. 5104005020

EAN 4053479483504

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Verzonken schroef met verzonken kop, H ISO 7046-1, staal 4.8, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

Art.-nr. 5104005020

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 200 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Opmerking

ISO 7046-1 vervangt DIN 965 | Er is een beperkte gelijkenis | sommige kophoogtes en kopdiameters zijn veranderd | draadlengtes zijn veranderd | penetratiediepte van de verzonken koppen zijn veranderd | schroeven in sterkteklasse 8.8 en schroeven van roestvast staal en non-ferro metalen zijn opgenomen in ISO 7046-2.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1)

M5

Lengte (l1)

20 mm

Kopdiameter (dk)

9,3 mm

Kophoogte (k1)

2,7 mm

Normering

ISO 7046-1

Materiaal

Staal

Sterkteklasse

4.8

Oppervlakte

Verzinkt

Voldoet aan RoHS

Ja

Koptype

Verzonken kop

Soort aandrijving

Kruiskop

Interne aandrijving

H2

Draadtype

Metrisch draad

Spoed

0,8 mm

Schroefdraadvorm

Standaard metrische draad

Schroefdraadontwerp

Voldraad

Uitvoering

0 - Niet van toepassing

Productklasse

A

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Gereguleerd gebied

0 - Niet van toepassing

Bouwproduct

0 - Niet van toepassing

EG-conformiteitsverklaring (CE)

0 - Niet van toepassing

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie